BUSSMANN ECL155-65E ฟิวส์พิเศษ, ฟิวส์แรงดันปานกลาง, E-Rated, 15.5kVAC, 65A
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฟิวส์แรงดันปานกลาง |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC | 15.500 กิโลโวลต์ |
คะแนนปัจจุบัน | 65A |
รูปแบบตัวบ่งชี้ | เปิด Fuse Indicator |
บรรจุภัณฑ์ | ขนาดใหญ่ |
ประเภทสินค้า | ฟิวส์แรงดันไฟฟ้าปานกลาง E-Rated |
ประเภทการสิ้นสุด | คลิปล็อคกลอนลง |
ชนิดภาพเขียน | ฟิวส์ E-Rated |
แรงดันไฟฟ้า (AC) | 15.5k โวลต์ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.33 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC | คะแนนปัจจุบัน | ชิ้น | แรงดันไฟฟ้า (AC) | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ECL055-300E | 5.500 กิโลโวลต์ | 300A | ฟิวส์แรงดันปานกลาง | 5.5k โวลต์ | ฿172,105 | ||
ECL155-200E | 15.500 กิโลโวลต์ | 200A | ฟิวส์แรงดันปานกลาง | 15.5k โวลต์ | ฿190,781 | ||
ECL155-150E | 15.500 กิโลโวลต์ | 150A | ฟิวส์แรงดันปานกลาง | 15.5k โวลต์ | ฿190,781 | ||
ECL155-40E | 15.500 กิโลโวลต์ | 40A | ฟิวส์แรงดันปานกลาง | 15.5k โวลต์ | ฿90,145 | ||
ECL055-125E | 5.500 กิโลโวลต์ | 125A | ฟิวส์แรงดันปานกลาง | 5.5k โวลต์ | ฿99,705 | ||
ECL055-25E | 5.500 กิโลโวลต์ | 25A | ฟิวส์แรงดันปานกลาง | 5.5k โวลต์ | ฿50,472 | ||
ECL155-80E | 15.500 กิโลโวลต์ | 80A | ฟิวส์แรงดันปานกลาง | 15.5k โวลต์ | ฿120,492 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.