BUSSMANN F01A125V1-1/4AS ฟิวส์ตลับ 250mA, 125VAC
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฟิวส์ตลับ |
รูปแบบตัว | ทรงกระบอก |
คะแนนปัจจุบัน | 250mA |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 6.35mm |
รูปแบบตัวบ่งชี้ | พร้อมตัวบ่งชี้ |
ความยาว | 25.4mm |
Mfr. ชุด | F01A |
สไตล์การติดตั้ง | ผู้ถือ / คลิป |
บรรจุภัณฑ์ | ขนาดใหญ่ |
ประเภทการสิ้นสุด | คลิป |
แรงดันไฟฟ้า (AC) | 125 VAC |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 451.35 |
รุ่น | คะแนนปัจจุบัน | สไตล์การติดตั้ง | ราคา | |
---|---|---|---|---|
F01A125V2AS | 2A | เจ้าของ | ฿154 | |
F01A250V1 / 2AS | 500mA | เจ้าของ | ฿263 | |
F01A125V8 / 10AS | 800mA | ผู้ถือ / คลิป | ฿237 | |
F01A125V3AS | 3A | ผู้ถือ / คลิป | ฿150 | |
F01A125V1AS | 1A | เจ้าของ | ฿154 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.