BUSSMANN F02B125V4A ฟิวส์ตลับ, 4A, 125VAC
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฟิวส์ตลับ |
รูปแบบตัว | ทรงกระบอก |
คะแนนปัจจุบัน | 4A |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 0.25 " |
ขนาดฟิวส์ / กลุ่ม | 3AG (6.3 มม. x 32 มม.) |
ประเภทฟิวส์ | เวลาล่าช้า / ช้า |
รูปแบบตัวบ่งชี้ | พร้อมตัวบ่งชี้ |
ความยาว | 1.25 " |
Mfr. ชุด | F02B |
สไตล์การติดตั้ง | ผู้ถือ / คลิป |
บรรจุภัณฑ์ | ขนาดใหญ่ |
แรงดันไฟฟ้า (AC) | 125 VAC |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 10.35 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | คะแนนปัจจุบัน | ขนาดฟิวส์ / กลุ่ม | ประเภทฟิวส์ | สไตล์การติดตั้ง | แรงดันไฟฟ้า (AC) | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F02B125V4AS | 4A | 3AG (6.3 มม. x 32 มม.) | เวลาล่าช้า / ช้า | ผู้ถือ / คลิป | 125 VAC | ฿400 | ||
F02B250V1-1/2AS | 1.5A | 3AG (6.3 มม. x 32 มม.) | เวลาล่าช้า / ช้า | ผู้ถือ / คลิป | 250 VAC | ฿306 | ||
F02B250V8 / 10A | 800mA | 3AG (6.3 x 32 มม.) | สโลว์โบลว์ | เจ้าของ | 250 VAC | ฿421 | ||
F02B32V15A | 15A | 3AG (6.3 x 32 มม.) | สโลว์โบลว์ | เจ้าของ | 32 VAC | ฿264 | ||
F02B250V1 / 2AS | 500mA | 3AG (6.3 x 32 มม.) | สโลว์โบลว์ | เจ้าของ | 250 VAC | ฿428 | ||
F02B250V1AS | 1A | 3AG (6.3 มม. x 32 มม.) | เวลาล่าช้า / ช้า | ผู้ถือ / คลิป | 250 VAC | ฿327 | ||
F02B250V1 / 8AS | 125mA | 3AG (6.3 x 32 มม.) | สโลว์โบลว์ | เจ้าของ | 250 VAC | ฿679 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.