Bussmann เอฟซีเอฟ60อาร์น | ฟิวส์อุตสาหกรรมและไฟฟ้า 60a 600vac | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN FCF60RN ฟิวส์อุตสาหกรรมและไฟฟ้า, 60A, 600VAC | BC8DPT

BUSSMANN FCF60RN ฟิวส์อุตสาหกรรมและไฟฟ้า 60A, 600VAC

In Stock
รายการ: BC8DPT รุ่น: FCF60RN
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
฿7,209 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์อิเล็กทรอนิกส์
รูปแบบตัวฟิวส์ใบมีดทรงสี่เหลี่ยม
คะแนนปัจจุบัน60A
ขนาดฟิวส์ / กลุ่มคลาส CF
ความสูง29mm
รูปแบบตัวบ่งชี้ไม่มีตัวบ่งชี้
คะแนนขัดจังหวะ300kA
ความยาว54mm
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน80 องศา ค
Mfr. ชุดเอฟซีเอฟ_อาร์เอ็น
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน-40 องศา ค
สไตล์การติดตั้งเจ้าของ
ประเภทการสิ้นสุดRadial Blade เสียบเข้า
แรงดันไฟฟ้า (AC)600 VAC
แรงดันไฟฟ้า (DC)600VDC
ความกว้าง25mm

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.94

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นรูปแบบตัวคะแนนปัจจุบันความสูงคะแนนขัดจังหวะชิ้นความยาวความกว้างราคา
BUSSMANN FCF30RN ฟิวส์อุตสาหกรรมและไฟฟ้า, 30A, 600VAC | BC7XVQ FCF30RNฟิวส์ใบมีดทรงสี่เหลี่ยม30A25mm300kAฟิวส์อิเล็กทรอนิกส์4819mm฿4,244
BUSSMANN FCF3RN ฟิวส์อุตสาหกรรมและไฟฟ้า, 3A, 600VAC | BC7YAY FCF3RNฟิวส์ใบมีดทรงสี่เหลี่ยม3A25mm300kAฟิวส์อิเล็กทรอนิกส์4819mm฿1,871
BUSSMANN FCF10RN ฟิวส์คลาส CF, FastActing, 600VAC/600VDC, ฟิวส์ใบมีดทรงเหลี่ยม | BC7ZFB FCF10RNฟิวส์ใบมีดทรงสี่เหลี่ยม10A25mm300kAใบมีดฟิวส์4819mm฿1,871
BUSSMANN FCF15RN ฟิวส์กำลังไฟอุตสาหกรรม, 15A, 600VAC, 12 Pack | BC7ZXN FCF15RNใบมีดทรงสี่เหลี่ยม15A25mm300kAฟิวส์ไฟฟ้าอุตสาหกรรม4819mm฿1,871
BUSSMANN FCF80RN ฟิวส์อุตสาหกรรมและไฟฟ้า, 80A, 600VAC | BC8AKD FCF80RNฟิวส์ใบมีดทรงสี่เหลี่ยม80A32mm200kAฟิวส์อิเล็กทรอนิกส์76mm25mm฿6,587
BUSSMANN FCF25RN ฟิวส์อุตสาหกรรมและไฟฟ้า, 25A, 600VAC | BC8CJX FCF25RNฟิวส์ใบมีดทรงสี่เหลี่ยม25A25mm300kAฟิวส์อิเล็กทรอนิกส์4819mm฿1,871
BUSSMANN FCF40RN ฟิวส์อุตสาหกรรมและไฟฟ้า, 40A, 600VAC | BC8CTK FCF40RNฟิวส์ใบมีดทรงสี่เหลี่ยม40A29mm300kAฟิวส์อิเล็กทรอนิกส์54mm25mm฿3,191

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN FCF60RN ฟิวส์อุตสาหกรรมและไฟฟ้า 60A, 600VAC
฿7,209 / หน่วย