Bussmann Fnm-35 | ฟิวส์หน่วงเวลา รูปแบบคนแคระ 35 A, 250 V | 1ct85 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN FNM-35 ฟิวส์หน่วงเวลา, สไตล์คนแคระ, 35 A, 250 V | AA9EUZ 1CT85

BUSSMANN FNM-35 ฟิวส์หน่วงเวลา, สไตล์คนแคระ, 35 A, 250 V

In Stock
รายการ: AA9EUZ รุ่น: FNM-35อ้างไขว้: 1CT85
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
฿563 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์
วัสดุของตัวเครื่องไฟเบอร์กลาส
รูปแบบตัวทรงกระบอก
ชั้นคนแคระ
เส้นผ่าศูนย์กลาง13 / 32 "
ธาตุคู่
ฟังก์ชันเท่ากับเฟอร์ราซ / โกลด์ TRM, Littelfuse FLM
ฟิวส์แอมป์35
การบ่งชี้ / ไม่บ่งชี้ไม่บ่งชี้
คะแนนขัดจังหวะ35 A ที่ 250 VAC, 10 kA ที่ 125 VAC
ความยาว1.5 "
การปฏิเสธ / ไม่ปฏิเสธการปฏิเสธ
คะแนนแรงดันไฟฟ้า32 VAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)2.03
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.32
รหัส HS8536100040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นฟังก์ชันเท่ากับฟิวส์แอมป์คะแนนขัดจังหวะความยาวคะแนนแรงดันไฟฟ้าราคา
BUSSMANN FNM-1-1/2 ฟิวส์หน่วงเวลา, รูปแบบคนแคระ, 1-1/2 A, 250 V | AA9EUR 1CT78 FNM-1-1 / 2เฟอร์ราซ / โกลด์ TRM, Littelfuse FLM1.5100A ที่ 250 VAC, 10kA ที่ 125 VAC1.5 "250 VAC฿652
BUSSMANN FNM-1/4 ฟิวส์หน่วงเวลา, สไตล์คนแคระ, 1/4 A, 250 V | AA9EUT 1CT79 เอฟเอ็นเอ็ม-1/4เฟอร์ราซ / โกลด์ TRM, Littelfuse FLM1/435A ที่ 250 VAC, 10KA ที่ 125 VAC1.5 "250 VAC฿412
BUSSMANN FNM-12 ฟิวส์หน่วงเวลา, สไตล์คนแคระ, 12 A, 250 V | AA9EUU 1CT80 เอฟเอ็นเอ็ม-12เฟอร์ราซ / โกลด์ TRM, Littelfuse FLM1210kA ที่ 125 VAC1.5 "250 VAC฿314
BUSSMANN FNM-15 ฟิวส์หน่วงเวลา, สไตล์คนแคระ, 15 A, 250 V | AA9EUV 1CT81 เอฟเอ็นเอ็ม-15เฟอร์ราซ / โกลด์ TRM, Littelfuse FLM1510kA ที่ 125 VAC1.5 "250 VAC฿314
BUSSMANN FNM-20 ฟิวส์หน่วงเวลา, สไตล์คนแคระ, 20 A, 250 V | AA9EUW 1CT82 เอฟเอ็นเอ็ม-20เฟอร์ราซ / โกลด์ TRM, Littelfuse FLM2010kA ที่ 250 VAC1.5 "250 VAC฿314
BUSSMANN FNM-25 ฟิวส์หน่วงเวลา, สไตล์คนแคระ, 25 A, 250 V | AA9EUX 1CT83 เอฟเอ็นเอ็ม-25เฟอร์ราซ / โกลด์ TRM, Littelfuse FLM2510kA ที่ 250 VAC1.5 "250 VAC฿314
BUSSMANN FNM-30 ฟิวส์หน่วงเวลา, สไตล์คนแคระ, 30 A, 250 V | AA9EUY 1CT84 เอฟเอ็นเอ็ม-30เฟอร์ราซ / โกลด์ TRM, Littelfuse FLM3010kA ที่ 250 VAC1.5 "250 VAC฿314

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN FNM-35 ฟิวส์หน่วงเวลา, สไตล์คนแคระ, 35 A, 250 V
฿563 / หน่วย