Bussmann Fnq-r-3-2/10-r1 | ฟิวส์ 3.2 A ไม่ระบุ 200 Kaic 600 V | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

FUSE BUSSMANN FNQ-R-3-2/10-R1, 3.2 A, ไม่ใช่การเหนี่ยวนำ, 200 KAIC, 600 V | BD3CQJ

BUSSMANN ฟิวส์ FNQ-R-3-2/10-R1, 3.2 A, ไม่บ่งชี้, 200 kAIC, 600 V

In Stock
รายการ: BD3CQJ รุ่น: FNQ-R-3-2/10-R1
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
฿3,231 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์
พิกัดแรงดันไฟฟ้า ACAC 600V
รูปแบบตัวกระสุนปืน
ชั้นคลาส CC
คะแนนปัจจุบัน3.2A
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DCไม่ได้รับการจัดอันดับ
เส้นผ่าศูนย์กลาง10.3mm
ขนาดฟิวส์ / กลุ่ม10.3 มม. x 38.1 มม./ 5AG คนแคระ
ประเภทฟิวส์สโลว์โบลว์
รูปแบบตัวบ่งชี้ไม่มีตัวบ่งชี้
คะแนนขัดจังหวะ200 kA
ความยาว38.1mm
Mfr. ชุดบุสส์มันน์ FNQ-R
สไตล์การติดตั้งเจ้าของ
บรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์bussmann-fnq-r-3-2-10-r1.pdf
ประเภทสินค้าฟิวส์ไฟฟ้าอุตสาหกรรม
ความเร็วเวลาล่าช้า
ประเภทการสิ้นสุดคลิป
ชนิดภาพเขียนFuse Delay Fuse
หน่วยน้ำหนักออนซ์ 0.400000
การแสดงภาพไม่บ่งชี้
แรงดันไฟฟ้า (AC)600 VAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.07
ความสูงของเรือ (ซม.)1.04
ความยาวเรือ (ซม.)3.81
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.04

รายละเอียดสินค้า:

  • ฟิวส์นี้มีพิกัดแรงดันไฟฟ้า AC 600VAC และพิกัดกระแสไฟ 3.2A
  • โดดเด่นด้วยรูปแบบตัวตลับเพื่อความแข็งแกร่งและความทนทานของโครงสร้าง
  • ฟิวส์นี้มาโดยไม่มีตัวบ่งชี้เพื่อการทำงานที่ราบรื่น
  • มีการติดตั้งแบบยึดเพื่อความสะดวกในการติดตั้งและมีกลไกแบบคลิปเพื่อการสิ้นสุดที่สะดวก
  • ฟิวส์กำลังไฟอุตสาหกรรมนี้มีพิกัดการขัดจังหวะที่ 200kA สำหรับการหยุดชะงักกระแสไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ
  • สิ่งอำนวยความสะดวก:

    • ฟิวส์นี้มีพิกัดแรงดันไฟฟ้า AC 600VAC และพิกัดกระแสไฟ 3.2A
    • โดดเด่นด้วยรูปแบบตัวตลับเพื่อความแข็งแกร่งและความทนทานของโครงสร้าง
    • ฟิวส์นี้มาโดยไม่มีตัวบ่งชี้เพื่อการทำงานที่ราบรื่น
    • มีการติดตั้งแบบยึดเพื่อความสะดวกในการติดตั้งและมีกลไกแบบคลิปเพื่อการสิ้นสุดที่สะดวก
    • ฟิวส์กำลังไฟอุตสาหกรรมนี้มีพิกัดการขัดจังหวะที่ 200kA สำหรับการหยุดชะงักกระแสไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ

    คำถามที่พบบ่อย:

    ถาม ฉันจะติดตั้งฟิวส์กำลังอุตสาหกรรมนี้ได้อย่างไร

    A.

    • เปิดที่ยึดฟิวส์หรือถอดวงจรออกจากแหล่งพลังงาน
    • หากมี ให้ถอดฟิวส์เก่าหรือฟิวส์ขาดออกจากที่ยึด
    • ตรวจสอบหน้าสัมผัสว่ามีร่องรอยของความเสียหาย การกัดกร่อน หรือเศษขยะหรือไม่
    • ใส่ฟิวส์ Bussmann FNQ-R-3-2/10-R1 ใหม่เข้าไปในที่ยึด
    • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฟิวส์อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องและยึดแน่นอยู่ในที่ยึด
    • ปิดที่ยึดฟิวส์ให้แน่น
    • คืนพลังงานให้กับวงจรเพื่อทดสอบการทำงานของฟิวส์ใหม่
    • สังเกตวงจรเพื่อให้แน่ใจว่าการทำงานถูกต้องโดยไม่มีปัญหาใดๆ

    ถาม ฉันควรพิจารณาปัจจัยใดบ้างในขณะที่เลือกฟิวส์กำลังทางอุตสาหกรรมที่เหมาะสม

    A.

    • จับคู่พิกัดกระแสไฟของฟิวส์กับข้อกำหนดของวงจร
    • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฟิวส์สามารถรองรับระดับแรงดันไฟฟ้าของวงจรได้
    • คำนึงถึงอุณหภูมิ ความชื้น และสิ่งปนเปื้อน
    • กำหนดระดับของอุปกรณ์และการป้องกันวงจรที่ต้องการ
    • ตรวจสอบว่าฟิวส์สามารถตัดกระแสไฟฟ้าขัดข้องสูงสุดได้อย่างปลอดภัยหรือไม่
    • เลือกฟิวส์ที่มีเวลาตอบสนองที่เหมาะสมสำหรับวงจร
    • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฟิวส์พอดีกับพื้นที่ว่างและติดตั้งง่าย
    • เลือกประเภทฟิวส์ที่เหมาะกับการใช้งานเฉพาะของคุณ (เช่น อุปกรณ์ป้องกันมอเตอร์)
    • ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

    ถาม: ฟิวส์ Bussmann FNQ-R Series และฟิวส์ KTK-R แตกต่างกันอย่างไร

    A.

    • Bussmann ฟิวส์ซีรีส์ FNQ-R โดยทั่วไปจะให้พิกัดกระแสที่สูงกว่าสำหรับวงจรขนาดใหญ่
    • ทั้งสองซีรีส์มีพิกัดแรงดันไฟฟ้าที่เทียบเคียงได้ซึ่งเหมาะสำหรับงานอุตสาหกรรม
    • ฟิวส์ KTK-R มีขนาดเล็กกว่าและพอดีกับพื้นที่ขนาดกะทัดรัด และฟิวส์ FNQ-R มีขนาดใหญ่กว่าสำหรับกระแสที่สูงขึ้น
    • ในขณะที่ฟิวส์ FNQ-R เหมาะกับเครื่องจักรอุตสาหกรรม ฟิวส์ซีรีส์ KTK-R พบได้ทั่วไปในแผงควบคุมและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
    • ฟิวส์ FNQ-R มักจะมีความสามารถในการขัดจังหวะที่สูงกว่าสำหรับกระแสลัดวงจรสูง
    • ฟิวส์ซีรีส์ FNQ-R ให้การปกป้องมอเตอร์ที่ดียิ่งขึ้น และฟิวส์ KTK-R ให้การปกป้องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อถือได้

    สินค้าหลากหลาย

    ผลิตภัณฑ์รุ่นฟิวส์แอมป์พิกัดแรงดันไฟฟ้า ACแอมป์ขนาดฟิวส์ / กลุ่มประเภทฟิวส์คะแนนขัดจังหวะความยาวMfr. ชุดราคา
    BUSSMANN FNQ-R-1-1/2 ฟิวส์, 1.5 A, ไม่ระบุ, 200 kAIC, 600 V | AA9EVC 1CT88 FNQ-R-1-1 / 21.5----200kA ที่ 600 VAC1.5 "-฿1,855
    BUSSMANN ฟิวส์ FNQ-R-1-1/8, 1.125 A, ไม่ระบุ, 200 kAIC, 600 V | AA9EVD 1CT89 FNQ-R-1-1 / 81.125----200kA ที่ 600 VAC1.5 "-฿1,729
    BUSSMANN FNQ-R-1-3/10 ฟิวส์, 1.3 A, ไม่ระบุ, 200 kAIC, 600 V | AA9EVE 1CT90 FNQ-R-1-3 / 101-3/10----200kA ที่ 600 VAC1.5 "-฿1,729
    BUSSMANN FNQ-R-1-4/10 ฟิวส์, 1.4 A, ไม่ระบุ, 200 kAIC, 600 V | AA9EVF 1CT91 FNQ-R-1-4 / 101-4/10----200kA ที่ 600 VAC1.5 "-฿1,652
    BUSSMANN FNQ-R-1-8/10 ฟิวส์, 1.125 A, ไม่ระบุ, 200 kAIC, 600 V | AA9EVG 1CT92 FNQ-R-1-8 / 101-8/10----200kA ที่ 600 VAC1.5 "-฿1,652
    BUSSMANN FNQ-R-1/2 ฟิวส์, 0.5 A, ไม่ระบุ, 200 kAIC, 600 V | AA9EVH 1CT93 FNQ-R-1/21/2----200kA ที่ 600 VAC1.5 "-฿1,847
    BUSSMANN ฟิวส์ FNQ-R-1/4, 1.25 A, ไม่ระบุ, 200 kAIC, 600 V | AA9EVJ 1CT94 FNQ-R-1/41/4----200kA ที่ 600 VAC1.5 "-฿1,890

    สำรวจผลิตภัณฑ์

    สอบถามเพิ่มเติม

    ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
    เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

    BUSSMANN ฟิวส์ FNQ-R-3-2/10-R1, 3.2 A, ไม่บ่งชี้, 200 kAIC, 600 V
    ฿3,231 / หน่วย