Bussmann Frn-r-20id | ฟิวส์ Rk5 Frn-r-id 20a 250vac/125vdc | 3fkh1 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN FRN-R-20ID ฟิวส์ Rk5 Frn-r-id 20a 250vac / 125vdc | AC9CBN 3FKH1

BUSSMANN FRN-R-20ID ฟิวส์ Rk5 Frn-r-id 20a 250vac/125vdc

In Stock
รายการ: AC9CBN รุ่น: FRN-R-20IDข้ามอ้างอิง: 3FKH1
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
฿922 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์
วัสดุของตัวเครื่องไฟเบอร์กลาส
รูปแบบตัวทรงกระบอก
ชั้นRK5
เส้นผ่าศูนย์กลาง9 / 16 "
ธาตุคู่
ฟังก์ชันเท่ากับเฟอร์ราซ / โกลด์ TR, Littlefuse FLNR
ฟิวส์แอมป์20
รหัสตัวยึดฟิวส์H
การบ่งชี้ / ไม่บ่งชี้การแสดง
คะแนนขัดจังหวะ200kA ที่ 250VAC, 20kA ที่ 125VDC
ความยาว2"
การปฏิเสธ / ไม่ปฏิเสธการปฏิเสธ
ความเร็วเวลาล่าช้า
UPC051712204392
คะแนนแรงดันไฟฟ้า250VAC / 125VDC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.02
ความสูงของเรือ (ซม.)1.37
ความยาวเรือ (ซม.)5.08
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.37
รหัส HS8536100040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเส้นผ่าศูนย์กลางฟิวส์แอมป์รหัสตัวยึดฟิวส์ความยาวราคา
BUSSMANN FRN-R-10ID ฟิวส์ Rk5 Frn-r-id 10a 250vac / 125vdc | AC9CBJ 3FKG6 FRN-R-10ID9 / 16 "10H2"฿780
BUSSMANN FRN-R-12ID ฟิวส์ Rk5 Frn-r-id 12a 250vac / 125vdc | AC9CBK 3FKG7 FRN-R-12ID9 / 16 "12H2"฿748
BUSSMANN FRN-R-15ID ฟิวส์ Rk5 Frn-r-id 15a 250vac / 125vdc | AC9CBL 3FKG8 FRN-R-15ID9 / 16 "15H2"฿933
BUSSMANN FRN-R-17-1-2ID ฟิวส์ Rk5 Frn-r-id 17-1 / 2a 250vac / 125vdc | AC9CBM 3FKG9 FRN-R-17-1-2ID9 / 16 "17.5H2"฿716
BUSSMANN FRN-R-25ID ฟิวส์ Rk5 Frn-r-id 25a 250vac / 125vdc | AC9CBP 3FKH2 FRN-R-25ID9 / 16 "25H2"฿762
BUSSMANN FRN-R-30ID ฟิวส์ Rk5 Frn-r-id 30a 250vac / 125vdc | AC9CBQ 3FKH3 FRN-R-30ID9 / 16 "30H2"฿889
BUSSMANN FRN-R-35ID ฟิวส์ Rk5 Frn-r-id 35a 250vac / 125vdc | AC9CBR 3FKH4 FRN-R-35ID13 / 16 "35K3"฿1,040

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN FRN-R-20ID ฟิวส์ Rk5 Frn-r-id 20a 250vac/125vdc
฿922 / หน่วย