Bussmann Frs-r-6id | ฟิวส์ Rk5 Frs-r-id 6a 600vac/300vdc | 3fkk5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN FRS-R-6ID ฟิวส์ Rk5 Frs-r-id 6a 600vac / 300vdc | AC9CCL 3FKK5

BUSSMANN FRS-R-6ID ฟิวส์ Rk5 Frs-r-id 6a 600vac/300vdc

In Stock
รายการ: AC9CCL รุ่น: FRS-R-6IDข้ามอ้างอิง: 3FKK5
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
฿1,606 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์
วัสดุของตัวเครื่องไฟเบอร์กลาส
รูปแบบตัวทรงกระบอก
ชั้นRK5
เส้นผ่าศูนย์กลาง13 / 16 "
ธาตุคู่
ฟังก์ชันเท่ากับเฟอร์ราซ / โกลด์ TRS, Littlefuse FLSR
ฟิวส์แอมป์6
รหัสตัวยึดฟิวส์P
การบ่งชี้ / ไม่บ่งชี้การแสดง
คะแนนขัดจังหวะ200kA ที่ 600VAC, 20kA ที่ 300VDC
ความยาว5"
การปฏิเสธ / ไม่ปฏิเสธการปฏิเสธ
ความเร็วเวลาล่าช้า
UPC051712204484
คะแนนแรงดันไฟฟ้า600VAC / 300VDC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.06
ความสูงของเรือ (ซม.)2.03
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.03
รหัส HS8536100040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเส้นผ่าศูนย์กลางฟิวส์แอมป์รหัสตัวยึดฟิวส์ความยาวราคา
BUSSMANN FRS-R-10ID ฟิวส์ Rk5 Frs-r-id 10a 600vac / 300vdc | AC9CBZ 3FKJ2 FRS-R-10ID13 / 16 "10P5"฿1,661
BUSSMANN FRS-R-12ID ฟิวส์ Rk5 Frs-r-id 12a 600vac / 300vdc | AC9CCA 3FKJ3 FRS-R-12ID13 / 16 "12P5"฿1,404
BUSSMANN FRS-R-15ID ฟิวส์ Rk5 Frs-r-id 15a 600vac / 300vdc | AC9CCB 3FKJ4 FRS-R-15ID13 / 16 "15P5"฿1,554
BUSSMANN FRS-R-17-1-2ID ฟิวส์ Rk5 Frs-r-id 17-1 / 2a 600vac / 300vdc | AC9CCC 3FKJ5 FRS-R-17-1-2ID13 / 16 "17.5P5"฿1,784
BUSSMANN FRS-R-20ID ฟิวส์ Rk5 Frs-r-id 20a 600vac / 300vdc | AC9CCD 3FKJ6 FRS-R-20ID13 / 16 "20P5"฿1,601
BUSSMANN FRS-R-25ID ฟิวส์ Rk5 Frs-r-id 25a 600vac / 300vdc | AC9CCE 3FKJ7 FRS-R-25ID13 / 16 "25P5"฿1,627
BUSSMANN FRS-R-30ID ฟิวส์ Rk5 Frs-r-id 30a 600vac / 300vdc | AC9CCF 3FKJ8 FRS-R-30ID13 / 16 "30P5"฿1,615

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN FRS-R-6ID ฟิวส์ Rk5 Frs-r-id 6a 600vac/300vdc
฿1,606 / หน่วย