บัสมันน์ Fwa-125b | ฟิวส์เซมิคอนดักเตอร์ 125a 150vac | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN FWA-125B ฟิวส์เซมิคอนดักเตอร์, 125A, 150VAC | BD2FEU

BUSSMANN FWA-125B เซมิคอนดักเตอร์ฟิวส์, 125A, 150VAC

In Stock
รายการ: BD2FEU รุ่น: FWA-125B
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
฿5,226 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์เซมิคอนดักเตอร์
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC150 VAC
รูปแบบตัวฟิวส์ใบมีดตลับ
คะแนนปัจจุบัน125A
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DCVDC 150
เส้นผ่าศูนย์กลาง1"
EAN5027590020190
ประเภทฟิวส์เป่าเร็ว
รูปแบบตัวบ่งชี้ไม่มีตัวบ่งชี้
คะแนนขัดจังหวะ100kA
ความยาว2.66 "
Mfr. ชุดFWA_A / B 150V
สไตล์การติดตั้งแกน
บรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่
ประเภทสินค้าฟิวส์อเมริกาเหนือความเร็วสูง
ประเภทการสิ้นสุดลงกลอน
ชนิดภาพเขียนฟิวส์ความเร็วสูง
แรงดันไฟฟ้า (AC)150 VAC
แรงดันไฟฟ้า (DC)150VDC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ความสูงของเรือ (ซม.)2.59
ความยาวเรือ (ซม.)2.6
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.19

รายละเอียดสินค้า:

  • FWA_A / B 150V ซีรี่ส์

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นรูปแบบตัวคะแนนปัจจุบันเส้นผ่าศูนย์กลางคะแนนขัดจังหวะความยาวราคา
BUSSMANN FWA-500A ฟิวส์เซมิคอนดักเตอร์, 500A, 150VAC | BC7YCM FWA-500Aฟิวส์ใบมีดตลับ500A1.5 "200kA3.48 "฿4,796
BUSSMANN FWA-350B ฟิวส์เซมิคอนดักเตอร์ เป่าเร็ว 350A, 150VAC | BC9MUW FWA-350Bใบมีดตลับ350A1"100kA2.66 "฿6,436
BUSSMANN FWA-100B(10) ฟิวส์เซมิคอนดักเตอร์ เป่าเร็ว 100A, 150VAC | BD3CTQ FWA-100B (10)ใบมีดตลับ100A1"-2.66 "฿2,139

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN FWA-125B เซมิคอนดักเตอร์ฟิวส์, 125A, 150VAC
฿5,226 / หน่วย