จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN FWA-80B ฟิวส์ความเร็วสูง, 80 A, ปลายใบมีด x ปลายใบมีด | AE2FLB 4XC80

BUSSMANN ฟิวส์ความเร็วสูง FWA-80B, 80 A, ปลายใบมีด x ปลายใบมีด

In Stock
รายการ: AE2FLB รุ่น: FWA-80Bอ้างอิงไขว้: 4XC80
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
฿4,435 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์เซมิคอนดักเตอร์
วัสดุของตัวเครื่องเซรามิค
รูปแบบตัวBolt On
ชั้นความเร็วสูง
เส้นผ่าศูนย์กลาง1"
ธาตุเดียว
ฟังก์ชันเท่ากับเฟอร์ราซ / โกลด์ A15QS
ฟิวส์แอมป์80
การบ่งชี้ / ไม่บ่งชี้ไม่บ่งชี้
คะแนนขัดจังหวะ100kA ที่ 150VAC, 20kA ที่ 150VDC
ความยาว2 21 / 32 "
การปฏิเสธ / ไม่ปฏิเสธการไม่ปฏิเสธ
ความเร็วการแสดงอย่างรวดเร็ว
คะแนนแรงดันไฟฟ้า150 VAC/DC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.07
ความสูงของเรือ (ซม.)6.86
ความยาวเรือ (ซม.)2.54
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
รหัส HS8536100040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าIN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นรูปแบบตัวชั้นคะแนนปัจจุบันฟิวส์แอมป์คะแนนขัดจังหวะความเร็วราคา
BUSSMANN FWA-70B ฟิวส์ความเร็วสูง, 70 A, 150 VAC/VDC, Fast Acting | AE2FLA 4XC79 FWA-70BBolt Onความเร็วสูง-70100kA ที่ 150VAC, 20kA ที่ 150VDCการแสดงอย่างรวดเร็ว฿4,811
BUSSMANN FWA-150B ฟิวส์ความเร็วสูง, 150 A, ปลายใบมีด x ปลายใบมีด | AE2FLC 4XC81 FWA-150Bกลอน - เปิดคลาสเออาร์150A150100kA ที่ 150V AC, 100kA ที่ 80V DC, 20kA ที่ 150V DCความเร็วสูง฿4,951
BUSSMANN FWA-200B ฟิวส์ความเร็วสูง, 200 A, ปลายใบมีด x ปลายใบมีด | AE2FLD 4XC82 FWA-200Bกลอน - เปิดคลาสเออาร์200A200100kA ที่ 150V AC, 100kA ที่ 80V DC, 20kA ที่ 150V DCความเร็วสูง฿3,556
BUSSMANN FWA-250B ฟิวส์ความเร็วสูง, 250 A, ปลายใบมีด x ปลายใบมีด | AE2FLE 4XC83 FWA-250BBolt Onความเร็วสูง-250100kA ที่ 150VAC, 20kA ที่ 150VDCการแสดงอย่างรวดเร็ว฿3,959
BUSSMANN FWA-300B ฟิวส์ความเร็วสูง, 300 A, ปลายใบมีด x ปลายใบมีด | AE2FLF 4XC84 FWA-300BBolt Onความเร็วสูง-300100kA ที่ 150VAC, 20kA ที่ 150VDCการแสดงอย่างรวดเร็ว฿5,002
BUSSMANN FWA-400B ฟิวส์ความเร็วสูง, 400 A, ปลายใบมีด x ปลายใบมีด | AE2FLG 4XC85 FWA-400BBolt Onความเร็วสูง-400100kA ที่ 150VAC, 20kA ที่ 150VDCการแสดงอย่างรวดเร็ว฿4,807
BUSSMANN FWA-100B ฟิวส์ความเร็วสูง, 100 A, ปลายใบมีด x ปลายใบมีด | AE8QPR 6F254 FWA-100BBolt Onความเร็วสูง-100100kA ที่ 150VAC, 20kA ที่ 150VDCการแสดงอย่างรวดเร็ว฿3,959

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN ฟิวส์ความเร็วสูง FWA-80B, 80 A, ปลายใบมีด x ปลายใบมีด
฿4,435 / หน่วย