จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN FWH-12A14F Specialty Fuse, 12A, 500VAC | BD4PMR

BUSSMANN FWH-12A14F ฟิวส์ชนิดพิเศษ 12A, 500VAC

In Stock
รายการ: BD4PMR รุ่น: FWH-12A14F
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
฿2,508 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์เซมิคอนดักเตอร์
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC500 VAC
รูปแบบตัวตลับฟิวส์
คะแนนปัจจุบัน12A
เส้นผ่าศูนย์กลาง14.3mm
EAN5027590499545
ขนาดฟิวส์ / กลุ่ม14 51 mm x มม
ประเภทฟิวส์เป่าเร็ว
รูปแบบตัวบ่งชี้ไม่มีตัวบ่งชี้
คะแนนขัดจังหวะ200kA
ความยาว50.8mm
Mfr. ชุดFWH_14F 500V
สไตล์การติดตั้งเจ้าของ
บรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่
ประเภทสินค้าฟิวส์ตลับความเร็วสูง
ประเภทการสิ้นสุดคลิป
ชนิดภาพเขียนฟิวส์ความเร็วสูง
แรงดันไฟฟ้า (AC)500 VAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.02
ความสูงของเรือ (ซม.)3.18
ความยาวเรือ (ซม.)5.49
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.29

รายละเอียดสินค้า:

  • FWH_14F 500V ซีรี่ส์

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวพิกัดแรงดันไฟฟ้า ACรูปแบบตัวMfr. ชุดสไตล์การติดตั้งประเภทสินค้าความเร็วประเภทการสิ้นสุดราคา
BUSSMANN FWH-005A6F ฟิวส์ความเร็วสูง 5 A 500 VAC/DC | AD9PAR 4TWL7 FWH-005A6F1.25 "-ทรงกระบอก---การแสดงอย่างรวดเร็ว-฿2,318
BUSSMANN FWH-020A6F ฟิวส์เฉพาะทาง 20 A เป่าเร็ว เส้นผ่านศูนย์กลาง 6.4 มม. ยาว 31.8 มม. | BC7TBD FWH-020A6F31.8mmไม่ได้รับการจัดอันดับกระสุนปืนบัสแมนน์ FWH-A6Fเจ้าของฟิวส์ตลับความเร็วสูงความเร็วสูงคลิป฿548
BUSSMANN FWH-.500A6F ฟิวส์พิเศษ ความเร็วสูง เป่าเร็ว 500mA ฟิวส์แบบตลับ | BC7WAX FWH-.500A6F31.8mm-ตลับฟิวส์FWH_A6Fเจ้าของฟิวส์ตลับความเร็วสูง-คลิป฿569
BUSSMANN FWH-002A6F ฟิวส์ชนิดพิเศษ ความเร็วสูง เป่าเร็ว 2A ฟิวส์แบบตลับ | BC8EPM FWH-002A6F31.8mm-ตลับฟิวส์FWH_A6Fเจ้าของฟิวส์ตลับความเร็วสูง-คลิป฿569
BUSSMANN FWH-010A6F ฟิวส์เฉพาะทาง 10 A เป่าเร็ว เส้นผ่านศูนย์กลาง 6.4 มม. ยาว 31.8 มม. | BC8FKF FWH-010A6F31.8mm-ฟิวส์ตลับ-เจ้าของฟิวส์ตลับความเร็วสูง-คลิป฿575
BUSSMANN FWH-6.30A6F ฟิวส์ชนิดพิเศษ ความเร็วสูง เป่าเร็ว 6.3A ฟิวส์แบบตลับ | BC8GDK FWH-6.30A6F31.8mm-ตลับฟิวส์FWH_A6Fเจ้าของฟิวส์ตลับความเร็วสูง-คลิป฿569
BUSSMANN FWH-12.5A6F ฟิวส์เฉพาะทาง 12.5 A เป่าเร็ว เส้นผ่านศูนย์กลาง 6.4 มม. ยาว 31.8 มม. | BC8JTW FWH-12.5A6F31.8mm-ฟิวส์ตลับ-เจ้าของฟิวส์ตลับความเร็วสูง-คลิป฿548

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN FWH-12A14F ฟิวส์ชนิดพิเศษ 12A, 500VAC
฿2,508 / หน่วย