จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN FWH-700A ฟิวส์ความเร็วสูง, 700 A, 500 VAC/DC | AE8QUQ 6F408

BUSSMANN FWH-700A ฟิวส์ความเร็วสูง, 700 A, 500 VAC/DC

In Stock
รายการ: AE8QUQ รุ่น: FWH-700Aอ้างไขว้: 6F408
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
฿16,066 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์เซมิคอนดักเตอร์
วัสดุของตัวเครื่องไฟเบอร์กลาส
รูปแบบตัวBolt On
ชั้นความเร็วสูง
เส้นผ่าศูนย์กลาง2.5 "
ธาตุเดียว
ฟังก์ชันเท่ากับเฟอร์ราซ / โกลด์ A50P, Littelfuse L50S
ฟิวส์แอมป์700
การบ่งชี้ / ไม่บ่งชี้ไม่บ่งชี้
คะแนนขัดจังหวะ200kA ที่ 500VAC, 50kA ที่ 500VDC
ความยาว6 11 / 32 "
การปฏิเสธ / ไม่ปฏิเสธการไม่ปฏิเสธ
ความเร็วการแสดงอย่างรวดเร็ว
คะแนนแรงดันไฟฟ้า500 VAC/DC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.88
ความสูงของเรือ (ซม.)6.35
ความยาวเรือ (ซม.)16.51
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.35
รหัส HS8536100040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นคะแนนขัดจังหวะพิกัดแรงดันไฟฟ้า ACวัสดุของตัวเครื่องความยาวMfr. ชุดความเร็วประเภทการสิ้นสุดรูปแบบตัวราคา
BUSSMANN FWH-35A ฟิวส์ความเร็วสูง, 35 A, 500 VAC/DC | AA9BHD 1BZ87 เอฟดับบลิวเอช-35เอ200kA ที่ 500VAC, 50kA ที่ 500VDC-ไฟเบอร์กลาส3.187 "-การแสดงอย่างรวดเร็ว-Bolt On฿5,210
BUSSMANN FWH-40A ฟิวส์ความเร็วสูง, 40 A, 500 VAC/DC | AA9BHE 1BZ88 เอฟดับบลิวเอช-40เอ200kA ที่ 500VAC, 50kA ที่ 500VDC-ไฟเบอร์กลาส3.187 "-การแสดงอย่างรวดเร็ว-Bolt On฿4,807
BUSSMANN FWH-45B ฟิวส์ความเร็วสูง, 45 A, 500 VAC/DC | AA9BHF 1BZ91 เอฟดับบลิวเอช-45บี200kA ที่ 500VAC, 50kA ที่ 500VDC-เซรามิค3.187 "-การแสดงอย่างรวดเร็ว-Bolt On฿4,807
BUSSMANN FWH-60A ฟิวส์ความเร็วสูง, 60 A, 500 VAC/DC | AA9EZN 1CV34 เอฟดับบลิวเอช-60เอ200kA ที่ 500VAC, 50kA ที่ 500VDC-ไฟเบอร์กลาส3.187 "-การแสดงอย่างรวดเร็ว-Bolt On฿8,691
BUSSMANN FWH-125A ฟิวส์ความเร็วสูง, 125 A, 500 VAC/DC | AA9HLM 1DF55 เอฟดับบลิวเอช-125เอ200kA ที่ 500VAC, 50kA ที่ 500VDC-ไฟเบอร์กลาส3.625 "-การแสดงอย่างรวดเร็ว-Bolt On฿5,863
BUSSMANN FWH-100A ฟิวส์ความเร็วสูง, 100 A, 500 VAC/DC | AA9MCY 1DX45 เอฟดับบลิวเอช-100เอ200kA ที่ 500VAC, 50kA ที่ 500VDC-ไฟเบอร์กลาส3.625 "-การแสดงอย่างรวดเร็ว-Bolt On฿3,556
BUSSMANN FWH-70A ฟิวส์ความเร็วสูง, 70 A, 500 VAC/DC | AA9MCZ 1DX46 เอฟดับบลิวเอช-70เอ200kA ที่ 500VAC, 50kA ที่ 500VDC-ไฟเบอร์กลาส3.625 "-การแสดงอย่างรวดเร็ว-Bolt On฿5,308

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN FWH-700A ฟิวส์ความเร็วสูง, 700 A, 500 VAC/DC
฿16,066 / หน่วย