บัสมันน์ Fwk-40a25f | ฟิวส์เซมิคอนดักเตอร์ เป่าเร็ว 40a 750vdc | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN FWK-40A25F ฟิวส์เซมิคอนดักเตอร์ เป่าเร็ว 40A, 750VDC | BD2ULC

BUSSMANN FWK-40A25F ฟิวส์เซมิคอนดักเตอร์ เป่าเร็ว 40A 750VDC

In Stock
รายการ: BD2ULC รุ่น: FWK-40A25F
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
฿6,383 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์เซมิคอนดักเตอร์
รูปแบบตัวใบมีดตลับ
คะแนนปัจจุบัน40A
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DCVDC 750
เส้นผ่าศูนย์กลาง20.5mm
ขนาดฟิวส์ / กลุ่ม25 มม. x 146
ประเภทฟิวส์เป่าเร็ว
รูปแบบตัวบ่งชี้ไม่มีตัวบ่งชี้
ความยาว127mm
สไตล์การติดตั้งแกน
บรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่
ประเภทสินค้าฟิวส์เซมิคอนดักเตอร์ความเร็วสูง
ประเภทการสิ้นสุดลงกลอน
ชนิดภาพเขียนลิงค์ฟิวส์ฉุด
แรงดันไฟฟ้า (DC)750VDC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.11

รายละเอียดสินค้า:

  • FWK 750V: 5-60A ซีรี่ส์

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นรูปแบบตัวคะแนนปัจจุบันขนาดฟิวส์ / กลุ่มสไตล์การติดตั้งประเภทสินค้าประเภทการสิ้นสุดชนิดภาพเขียนราคา
BUSSMANN FWK-15A20F ฟิวส์เซมิคอนดักเตอร์ เป่าเร็ว 15A, 750VAC | BD2EHY FWK-15A20Fกระสุนปืน15A20 มม. x 127เจ้าของฟิวส์ตลับความเร็วสูงคลิปฟิวส์ความเร็วสูง฿4,953
BUSSMANN FWK-25A20F ฟิวส์เซมิคอนดักเตอร์ เป่าเร็ว 25A, 750VAC | BD2KWY FWK-25A20Fกระสุนปืน25A20 มม. x 127เจ้าของฟิวส์ตลับความเร็วสูงคลิปฟิวส์ความเร็วสูง฿4,953
BUSSMANN FWK-50A25F ฟิวส์เซมิคอนดักเตอร์ เป่าเร็ว 50A, 750VDC | BD2XCM FWK-50A25Fใบมีดตลับ50A25 มม. x 146แกนฟิวส์เซมิคอนดักเตอร์ความเร็วสูงลงกลอนลิงค์ฟิวส์ฉุด฿6,444

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN FWK-40A25F ฟิวส์เซมิคอนดักเตอร์ เป่าเร็ว 40A 750VDC
฿6,383 / หน่วย