Bussmann Fwp-45 | ฟิวส์เซมิคอนดักเตอร์ เป่าเร็ว 45a 700vac | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN FWP-45 ฟิวส์กึ่งตัวนำ เป่าเร็ว 45A 700VAC

In Stock
รายการ: BD3ACH รุ่น: FWP-45
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
฿7,364 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์เซมิคอนดักเตอร์
รูปแบบตัวใบมีดตลับ
คะแนนปัจจุบัน45A
เส้นผ่าศูนย์กลาง14.3mm
ประเภทฟิวส์เป่าเร็ว
ความยาว72.9mm
สไตล์การติดตั้งแกน
ประเภทการสิ้นสุดลงกลอน
แรงดันไฟฟ้า (AC)700 VAC
แรงดันไฟฟ้า (DC)700VDC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.08

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นคะแนนปัจจุบันเส้นผ่าศูนย์กลางความยาวราคา
BUSSMANN FWP-350 เซมิคอนดักเตอร์ฟิวส์ เป่าเร็ว 350A, 700VAC | BC8NKU เอฟดับบลิวพี-350350A2"5"฿29,622
BUSSMANN FWP-450 เซมิคอนดักเตอร์ฟิวส์ เป่าเร็ว 450A, 700VAC | BC8QRA เอฟดับบลิวพี-450450A--฿40,709
BUSSMANN FWP-90 เซมิคอนดักเตอร์ฟิวส์ เป่าเร็ว 90A, 700VAC | BD2WEX เอฟดับบลิวพี-9090A0.95 "4.41 "฿9,192
BUSSMANN FWP-35 เซมิคอนดักเตอร์ฟิวส์ เป่าเร็ว 35A, 700VAC | BD3CDQ เอฟดับบลิวพี-3535A--฿7,584
BUSSMANN FWP-600 เซมิคอนดักเตอร์ฟิวส์ เป่าเร็ว 600A, 700VAC | BD3GAW เอฟดับบลิวพี-600600A--฿41,563
BUSSMANN FWP-150 เซมิคอนดักเตอร์ฟิวส์ เป่าเร็ว 150A, 700VAC | BD3JVH เอฟดับบลิวพี-150150A1.5 "5"฿6,436
BUSSMANN FWP-80 เซมิคอนดักเตอร์ฟิวส์ เป่าเร็ว 80A, 700VAC | BD3LWT เอฟดับบลิวพี-8080A0.95 "4.41 "฿9,192

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN FWP-45 ฟิวส์กึ่งตัวนำ เป่าเร็ว 45A 700VAC
฿7,364 / หน่วย