Bussmann Fwp-80b | ฟิวส์ความเร็วสูง 80 A, 250 Vac/dc | 6f423 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN FWP-80B ฟิวส์ความเร็วสูง, 80 A, 250 VAC/DC | AE8QVC 6F423

BUSSMANN ฟิวส์ความเร็วสูง FWP-80B, 80 A, 250 VAC/DC

In Stock
รายการ: AE8QVC รุ่น: FWP-80Bอ้างไขว้: 6F423
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
฿11,015 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์เซมิคอนดักเตอร์
วัสดุของตัวเครื่องเซรามิค
รูปแบบตัวBolt On
ชั้นความเร็วสูง
เส้นผ่าศูนย์กลาง61 / 64 "
EAN5027590501132
ธาตุเดียว
ฟังก์ชันเท่ากับเฟอร์ราซ / โกลด์ A70P, Littelfuse L70S
ฟิวส์แอมป์80
การบ่งชี้ / ไม่บ่งชี้ไม่บ่งชี้
คะแนนขัดจังหวะ200kA ที่ 700VAC, 50kA ที่ 700VDC
ความยาว4 13 / 32 "
การปฏิเสธ / ไม่ปฏิเสธการไม่ปฏิเสธ
ความเร็วการแสดงอย่างรวดเร็ว
คะแนนแรงดันไฟฟ้า700 VAC/DC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.11
ความสูงของเรือ (ซม.)2.49
ความยาวเรือ (ซม.)11.18
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.49
รหัส HS8536100040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าGB

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นคะแนนขัดจังหวะพิกัดแรงดันไฟฟ้า ACวัสดุของตัวเครื่องความยาวMfr. ชุดความเร็วประเภทการสิ้นสุดรูปแบบตัวราคา
BUSSMANN FWP-100A ฟิวส์ความเร็วสูง, 100 A, 250 VAC/DC | AA9JET 1DJ80 เอฟดับบลิวพี-100เอ200kA ที่ 700VAC, 50kA ที่ 700VDC-ไฟเบอร์กลาส4.437 "-การแสดงอย่างรวดเร็ว-Bolt On฿5,012
BUSSMANN FWP-1000A ฟิวส์ความเร็วสูง, 1000 A, 250 VAC/DC | AA9PEK 1EH90 เอฟดับบลิวพี-1000เอ200kA ที่ 700VAC, 50kA ที่ 700VDC-ไฟเบอร์กลาส7.625 "-การแสดงอย่างรวดเร็ว-Bolt On฿71,396
BUSSMANN FWP-800A ฟิวส์ความเร็วสูง, 800 A, 140 W, 700 VAC/VDC, ไฟเบอร์กลาส | AA9QTR 1EP02 เอฟดับบลิวพี-800เอ200kA ที่ 700VAC, 50kA ที่ 700VDC-ไฟเบอร์กลาส6.625 "-การแสดงอย่างรวดเร็ว-Bolt On฿20,695
BUSSMANN FWP-70B ฟิวส์ความเร็วสูง, 70 A, 250 VAC/DC | AE8QVB 6F422 เอฟดับบลิวพี-70บี200kA ที่ 700VAC, 50kA ที่ 700VDC-เซรามิค4 13 / 32 "-การแสดงอย่างรวดเร็ว-Bolt On฿5,308
BUSSMANN FWP-90B ฟิวส์ความเร็วสูง, 90 A, 250 VAC/DC | AE8QVD 6F424 เอฟดับบลิวพี-90บี200kA ที่ 700VAC, 50kA ที่ 700VDC-เซรามิค4 13 / 32 "-การแสดงอย่างรวดเร็ว-Bolt On฿5,012
BUSSMANN FWP-100B ฟิวส์ความเร็วสูง, 100 A, 250 VAC/DC | AE8QVE 6F425 เอฟดับบลิวพี-100บี200kA ที่ 700VAC, 50kA ที่ 700VDC-เซรามิค4 13 / 32 "-การแสดงอย่างรวดเร็ว-Bolt On฿5,012
BUSSMANN FWP-125A ฟิวส์ความเร็วสูง, 125 A, 250 VAC/DC | AE8QVF 6F426 เอฟดับบลิวพี-125เอ200kA ที่ 700VAC, 50kA ที่ 700VDC-ไฟเบอร์กลาส5 3 / 32 "-การแสดงอย่างรวดเร็ว-Bolt On฿14,535

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN ฟิวส์ความเร็วสูง FWP-80B, 80 A, 250 VAC/DC
฿11,015 / หน่วย