Bussmann Fwx-15a14f | ฟิวส์ 15a Fwx 250vac/dc | 4xc90 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN FWX-15A14F ฟิวส์ 15a Fwx 250vac / dc | AE2FLK 4XC90

BUSSMANN FWX-15A14F ฟิวส์ 15a Fwx 250vac/dc

In Stock
รายการ: AE2FLK รุ่น: FWX-15A14Fอ้างอิงไขว้: 4XC90
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
฿1,938 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์เซมิคอนดักเตอร์
วัสดุของตัวเครื่องเซรามิค
รูปแบบตัวทรงกระบอก
ชั้นความเร็วสูง
เส้นผ่าศูนย์กลาง9 / 16 "
EAN5027590501347
ธาตุเดียว
ฟังก์ชันเท่ากับเฟอร์ราซ / โกลด์ A25X, Littelfuse L25S
ฟิวส์แอมป์15
การบ่งชี้ / ไม่บ่งชี้ไม่บ่งชี้
คะแนนขัดจังหวะ200kA ที่ 250VAC, 50kA ที่ 250VDC
ความยาว2"
การปฏิเสธ / ไม่ปฏิเสธการไม่ปฏิเสธ
ความเร็วการแสดงอย่างรวดเร็ว
คะแนนแรงดันไฟฟ้า250 VAC/DC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)3.18
ความยาวเรือ (ซม.)5.49
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.29
รหัส HS8536100040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าGB

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นรูปแบบตัวเส้นผ่าศูนย์กลางฟิวส์แอมป์คะแนนขัดจังหวะความยาวราคา
BUSSMANN FWX-225A ฟิวส์ 225a Fwx 250vac / dc | AA9JQX 1DL 19 FWX-225ABolt On1.5 "225200kA ที่ 250VAC, 20kA ที่ 250VDC3 27 / 32 "฿8,178
BUSSMANN FWX-35A ฟิวส์ 35a Fwx 250vac / dc | AA9JXZ 1DM 19 FWX-35ABolt On13 / 16 "35200kA ที่ 250VAC, 20kA ที่ 250VDC3.187 "฿5,101
BUSSMANN FWX-175A ฟิวส์ 175a Fwx 250vac / dc | AD9PAX 4TWN3 FWX-175ABolt On1 7 / 32 "175200kA ที่ 250VAC, 20kA ที่ 250VDC3.125 "฿6,640
BUSSMANN FWX-5A14F ฟิวส์ 5a Fwx 250vac / dc | AE2FLH 4XC87 FWX-5A14FBolt On37 / 64 "5200kA ที่ 250VAC, 50kA ที่ 250VDC2"฿2,126
BUSSMANN FWX-10A14F ฟิวส์ 10a Fwx 250vac / dc | AE2FLJ 4XC89 FWX-10A14Fทรงกระบอก37 / 64 "10200kA ที่ 250VAC, 50kA ที่ 250VDC2"฿1,932
BUSSMANN FWX-20A14F ฟิวส์ 20a Fwx 250vac / dc | AE2FLL 4XC91 FWX-20A14Fทรงกระบอก9 / 16 "20200kA ที่ 250VAC, 50kA ที่ 250VDC2"฿2,067
BUSSMANN FWX-25A14F ฟิวส์ 25a Fwx 250vac / dc | AE2FLM 4XC92 FWX-25A14Fทรงกระบอก9 / 16 "25200kA ที่ 250VAC, 50kA ที่ 250VDC2"฿2,060

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN FWX-15A14F ฟิวส์ 15a Fwx 250vac/dc
฿1,938 / หน่วย