Bussmann Fwx-90a | ฟิวส์ชนิดพิเศษ ความเร็วสูง เป่าเร็ว 250vac/250vdc, 90a | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN FWX-90A Specialty Fuse, High Speed, Fast Blow, 250VAC/250VDC, 90A | BD2XKW

BUSSMANN FWX-90A ฟิวส์ชนิดพิเศษ, ความเร็วสูง, Fast Blow, 250VAC/250VDC, 90A

In Stock
รายการ: BD2XKW รุ่น: FWX-90A
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
฿4,274 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์ความเร็วสูง
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC250 VAC
รูปแบบตัวฟิวส์ใบมีดตลับ
คะแนนปัจจุบัน90A
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DCVDC 250
เส้นผ่าศูนย์กลาง1.22 "
ประเภทฟิวส์เป่าเร็ว
รูปแบบตัวบ่งชี้ไม่มีตัวบ่งชี้
คะแนนขัดจังหวะ200kA
ความยาว3.13 "
Mfr. ชุดFWX_A
สไตล์การติดตั้งแกน
บรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่
ประเภทสินค้าฟิวส์อเมริกาเหนือความเร็วสูง
ประเภทการสิ้นสุดลงกลอน
ชนิดภาพเขียนฟิวส์ความเร็วสูง
UPC051712150620
แรงดันไฟฟ้า (AC)250 VAC
แรงดันไฟฟ้า (DC)250VDC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.14

รายละเอียดสินค้า:

  • FWX_A ซีรี่ส์

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN FWX-90A ฟิวส์ชนิดพิเศษ, ความเร็วสูง, Fast Blow, 250VAC/250VDC, 90A
฿4,274 / หน่วย