จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN GBB-2-R ฟิวส์หลอด, 2A, 250VAC | BC9CBN

BUSSMANN GBB-2-R ฟิวส์ตลับ 2A, 250VAC

In Stock
รายการ: BC9CBN รุ่น: GBB-2-R
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
฿607 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์ตลับ
รูปแบบตัวทรงกระบอก
คะแนนปัจจุบัน2A
เส้นผ่าศูนย์กลาง6.35mm
ขนาดฟิวส์ / กลุ่ม3AB (6.3 มม. x 32 มม.)
ประเภทฟิวส์เป่าเร็ว
รูปแบบตัวบ่งชี้ไม่มีตัวบ่งชี้
คะแนนขัดจังหวะ200A
ความยาว31.75mm
Mfr. ชุดจีบีบี
สไตล์การติดตั้งผู้ถือ / คลิป
บรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่
ประเภทการสิ้นสุดคลิป
แรงดันไฟฟ้า (AC)250 VAC
แรงดันไฟฟ้า (DC)125VDC

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นรูปแบบตัวคะแนนปัจจุบันความยาวสไตล์การติดตั้งประเภทการสิ้นสุดราคา
BUSSMANN GBB-V-25-R ฟิวส์หลอด, 25A, 250VAC | BD2JVX จีบีบี-วี-25-อาร์ตะกั่วทรงกระบอก25A32.82mmบอร์ดเมาท์เกี่ยวกับแกน฿665
BUSSMANN GBB-V-30-R ฟิวส์หลอด, 30A, 250VAC | BD4GMJ จีบีบี-วี-30-อาร์ตะกั่วทรงกระบอก30A32.82mmบอร์ดเมาท์เกี่ยวกับแกน฿621
BUSSMANN GBB-5-R ฟิวส์หลอด, 5A, 250VAC | BD4JWQ จีบีบี-5-อาร์ทรงกระบอก5A31.75mmผู้ถือ / คลิปคลิป฿607
BUSSMANN GBB-V-1-R ฟิวส์หลอด, 1A, 250VAC | BD4THP จีบีบี-วี-1-อาร์ทรงกระบอก1A32.82mmผู้ถือ / คลิปคลิป฿665

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN GBB-2-R ฟิวส์ตลับ 2A, 250VAC
฿607 / หน่วย