Bussmann Gbb-30-r | ฟิวส์ 30a Gbb 250vac/125vdc - Pk5 | 1cc18 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN GBB-30-R ฟิวส์ 30a Gbb 250vac / 125vdc - แพ็ค 5 | AA9BVL 1CC 18

BUSSMANN GBB-30-R ฟิวส์ 30a Gbb 250vac/125vdc - แพ็ค 5

In Stock
รายการ: AA9BVL รุ่น: GBB-30-Rข้ามอ้างอิง: 1CC18
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
฿4,492 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์
วัสดุของตัวเครื่องเซรามิค
รูปแบบตัวทรงกระบอก
เส้นผ่าศูนย์กลาง1 / 4 "
ธาตุเดียว
ฟังก์ชันเท่ากับ322
ฟิวส์แอมป์30
การบ่งชี้ / ไม่บ่งชี้ไม่บ่งชี้
คะแนนขัดจังหวะ200A ที่ 250 VAC, 200A ที่ 125 VAC/DC
ความยาว1.25 "
การปฏิเสธ / ไม่ปฏิเสธการไม่ปฏิเสธ
ความเร็วการแสดงเร็วมาก
UPC051712538718
คะแนนแรงดันไฟฟ้า250VAC / 125VDC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.02
ความสูงของเรือ (ซม.)1.02
ความยาวเรือ (ซม.)4.06
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.56
รหัส HS8536100040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นฟิวส์แอมป์คะแนนขัดจังหวะกก. จำนวนราคา
BUSSMANN GBB-12-R ฟิวส์ 12a Gbb 250vac / 125vdc - แพ็ค 5 | AA9BVH 1CC 12 จีบีบี-12-อาร์12200A ที่ 250 VAC, 10kA ที่ 125 VAC/DC5฿5,571
BUSSMANN GBB-15-R ฟิวส์ 15a Gbb 250vac / 125vdc - แพ็ค 5 | AA9BVJ 1 ซีซี 13 จีบีบี-15-อาร์15200A ที่ 250 VAC, 10kA ที่ 125 VAC/DC5฿5,609
BUSSMANN GBB-25-R ฟิวส์ 25a Gbb 250vac / 125vdc - แพ็ค 5 | AA9BVK 1CC 16 จีบีบี-25-อาร์25200A ที่ 250 VAC, 200A ที่ 125 VAC/DC5฿4,669

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN GBB-30-R ฟิวส์ 30a Gbb 250vac/125vdc - แพ็ค 5
฿4,492 / แพ็ค