บัสมันน์ Gfa-1/20 | ฟิวส์ตะกั่วทะลุรู, ที่ยึด Pcb, การหน่วงเวลา/การเป่าช้า, 125vac, 50ma | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN GFA-1/20 ฟิวส์ตะกั่วทะลุ, PCB Mount, หน่วงเวลา/เป่าช้า, 125VAC, 50mA

In Stock
รายการ: BC9XBJ รุ่น: GFA-1/20
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
฿757 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นผ่านรูนำฟิวส์
รูปแบบตัวฟิวส์ตะกั่ว
คะแนนปัจจุบัน50mA
เส้นผ่าศูนย์กลาง3.7mm
ขนาดฟิวส์ / กลุ่ม3.7 7.6 mm x มม
ประเภทฟิวส์เวลาล่าช้า / ช้า
รูปแบบตัวบ่งชี้ไม่มีตัวบ่งชี้
ความยาว7.6mm
Mfr. ชุดกฟผ
บรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่
ประเภทการสิ้นสุดเกี่ยวกับแกน
แรงดันไฟฟ้า (AC)125 VAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.35

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นพิกัดแรงดันไฟฟ้า ACคะแนนปัจจุบันขนาดฟิวส์ / กลุ่มประเภทฟิวส์ชิ้นแรงดันไฟฟ้า (AC)ราคา
BUSSMANN GFA-1/50 PCB Mount Fuse, Slow Blow, 20mA, 125VAC, 10 Pack | BC8JCD จีเอฟเอ-1/50-20mA3.7 มม. x 7.6สโลว์โบลว์ฟิวส์เมาท์ PCB125 VAC฿1,002
BUSSMANN GFA-2 ฟิวส์ตะกั่วทะลุ, ติดบน PCB, หน่วงเวลา/เป่าช้า, 125VAC | BC8TMJ จีเอฟเอ-2-2A3.7 7.6 mm x มมเวลาล่าช้า / ช้าผ่านรูนำฟิวส์125 VAC฿810
BUSSMANN GFA-1/8 Axial Subminiature Fuse, สีส้ม, การหน่วงเวลา, Axial Lead | BC9BJM จีเอฟเอ-1/8-125mA3.7 7.6 mm x มมเวลาล่าช้า / ช้าฟิวส์125 VAC฿528
BUSSMANN GFA-8 ฟิวส์ตะกั่วทะลุ, ติดบน PCB, หน่วงเวลา/เป่าช้า, 32VAC | BC9DGD จีเอฟเอ-8-8A3.7 7.6 mm x มมเวลาล่าช้า / ช้าผ่านรูนำฟิวส์32 VAC฿810
BUSSMANN GFA-1 ฟิวส์ตะกั่ว, 1A, 125VAC | BC9JTZ จีเอฟเอ-1-1A3.7 7.6 mm x มมเวลาล่าช้า / ช้าฟิวส์125 VAC฿790
BUSSMANN GFA-12 ฟิวส์ตะกั่วทะลุ, ติดบน PCB, หน่วงเวลา/เป่าช้า, 32VAC | BC9REC จีเอฟเอ-12-12A3.7 7.6 mm x มมเวลาล่าช้า / ช้าผ่านรูนำฟิวส์32 VAC฿810
BUSSMANN GFA-5 ฟิวส์ตะกั่วทะลุ, ติดบน PCB, หน่วงเวลา/เป่าช้า, 125VAC | BC9VEC จีเอฟเอ-5-5A3.7 7.6 mm x มมเวลาล่าช้า / ช้าผ่านรูนำฟิวส์125 VAC฿810

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN GFA-1/20 ฟิวส์ตะกั่วทะลุ, PCB Mount, หน่วงเวลา/เป่าช้า, 125VAC, 50mA
฿757 / หน่วย