จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN GLQ-10 ฟิวส์ ทำงานเร็ว 10 A, 300V AC | AA9CNU 1CJ01

BUSSMANN GLQ-10 ฟิวส์ ทำงานเร็ว 10 A, 300V AC

In Stock
รายการ: AA9CNU รุ่น: GLQ-10อ้างอิงข้าม: 1CJ01
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
฿256 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์
วัสดุของตัวเครื่องกระจก
รูปแบบตัวทรงกระบอก
เส้นผ่าศูนย์กลาง5 / 8 "
ธาตุเดียว
ฟิวส์แอมป์10
การบ่งชี้ / ไม่บ่งชี้ไม่บ่งชี้
คะแนนขัดจังหวะ10kA ที่ 300 VAC
ความยาว2.25 "
การปฏิเสธ / ไม่ปฏิเสธการปฏิเสธ
ความเร็วการแสดงอย่างรวดเร็ว
คะแนนแรงดันไฟฟ้า300 VAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)1.52
ความยาวเรือ (ซม.)5.84
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS8536100020
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นฟิวส์แอมป์ราคา
BUSSMANN GLQ-1 ฟิวส์ Fast Actinge, 1 A, 300V AC | AA9CKW 1CH97 GLQ-11฿254
BUSSMANN GLQ-1-1/2 ฟิวส์, ทำงานเร็ว, 1 1/2 A, 300V AC | AA9CKX 1CH98 GLQ-1-1 / 21.5฿256
BUSSMANN GLQ-1-6/10 ฟิวส์, Fast Actinge, 1 6/10 A, 300V AC | AA9CKY 1CH99 GLQ-1-6 / 101-6/10฿256
BUSSMANN GLQ-3 ฟิวส์ ทำงานเร็ว 3 A, 300V AC | AA9CNV 1CJ03 GLQ-33฿255
BUSSMANN GLQ-5 ฟิวส์ ทำงานเร็ว 5 A, 300V AC | AA9CNW 1CJ04 GLQ-55฿256
BUSSMANN GLQ-9 ฟิวส์ ทำงานเร็ว 9 A 300V AC | AA9CNX 1CJ05 GLQ-99฿256
BUSSMANN GLQ-2 ฟิวส์ ทำงานเร็ว 2 A, 300V AC | BD6CYY GLQ-2-฿179
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN GLQ-10 ฟิวส์ ทำงานเร็ว 10 A, 300V AC
฿256 / หน่วย