Bussmann Gma-800-r | ฟิวส์ 800ma Gma 250vac - Pk5 | 6f096 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN GMA-800-R ฟิวส์ 800ma Gma 250vac - แพ็ค 5 | AE8QHV 6F096

BUSSMANN GMA-800-R ฟิวส์ 800ma Gma 250vac - แพ็ค 5

In Stock
รายการ: AE8QHV รุ่น: GMA-800-Rอ้างไขว้: 6F096
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
฿119 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์
วัสดุของตัวเครื่องกระจก
รูปแบบตัวทรงกระบอก
เส้นผ่าศูนย์กลาง5mm
ธาตุเดียว
ฟังก์ชันเท่ากับเฟอร์ราซ / โกลด์ GGM, Littelfuse 235
ฟิวส์แอมป์800mA
การบ่งชี้ / ไม่บ่งชี้การแสดง
คะแนนขัดจังหวะ35A ที่ 250 VAC, 10KA ที่ 125 VAC
ความยาว20ft
การปฏิเสธ / ไม่ปฏิเสธการไม่ปฏิเสธ
ความเร็วการแสดงอย่างรวดเร็ว
คะแนนแรงดันไฟฟ้า250 VAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

ความสูงของเรือ (ซม.)1.02
ความยาวเรือ (ซม.)4.06
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.56
รหัส HS8536100020
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นฟิวส์แอมป์คะแนนขัดจังหวะชิ้นความยาวคะแนนแรงดันไฟฟ้ากก. จำนวนราคา
BUSSMANN GMA-1.25-R ฟิวส์ 1-1 / 4a Gma 250vac - แพ็ค 5 | AA9CPP 1CJ35 ย่า -1.25-R1.25100A ที่ 250 VAC, 10kA ที่ 125 VACฟิวส์20ft250 VAC5฿119
BUSSMANN GMA-10-R ฟิวส์ 10a Gma 125vac - แพ็ค 5 | AA9CPQ 1CJ36 ย่า -10-R10A150A ที่ 125 VACฟิวส์20ft125 VAC5฿106
BUSSMANN GMA-15-R ฟิวส์ 15a Gma 125vac - แพ็ค 5 | AA9CPR 1CJ37 ย่า -15-R15A150A ที่ 125 VACฟิวส์20ft125 VAC5฿106
BUSSMANN GMA-3.15-R ฟิวส์ 3.15a Gma 125vac - แพ็ค 5 | AA9CPT 1CJ39 ย่า -3.15-R3-15 / 100A10kA ที่ 125 VACฟิวส์20ft125 VAC5฿119
BUSSMANN GMA-3.5-R ฟิวส์ 3-1 / 2a Gma 125vac - แพ็ค 5 | AA9CPU 1CJ40 ย่า -3.5-R3.510kA ที่ 125 VACฟิวส์20ft125 VAC5฿119
BUSSMANN GMA-300-R ฟิวส์ 300ma Gma 250vac - แพ็ค 5 | AA9CPV 1CJ41 ย่า -300-R300mA35A ที่ 250 VAC, 10KA ที่ 125 VACฟิวส์20ft250 VAC5฿130
BUSSMANN GMA-7-R ฟิวส์ 7a Gma 125vac - แพ็ค 5 | AA9CPW 1CJ 45 ย่า -7-R7A200A ที่ 125 VACฟิวส์20ft125 VAC5฿106

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN GMA-800-R ฟิวส์ 800ma Gma 250vac - แพ็ค 5
฿119 / แพ็ค