Bussmann Gmc-7-r | ฟิวส์ 7a Gmc 125vac - Pk5 | 4cx59 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN GMC-7-R ฟิวส์ 7a Gmc 125vac - แพ็ค 5 | AD7ACU 4CX59

BUSSMANN GMC-7-R ฟิวส์ 7a Gmc 125vac - แพ็ค 5

In Stock
รายการ: AD7ACU รุ่น: GMC-7-Rข้ามอ้างอิง: 4CX59
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
฿1,098 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์
วัสดุของตัวเครื่องกระจก
รูปแบบตัวทรงกระบอก
เส้นผ่าศูนย์กลาง5mm
ธาตุเดียว
ฟังก์ชันเท่ากับเฟอร์ราซ / โกลด์ GSC, Littelfuse 239
ฟิวส์แอมป์7A
การบ่งชี้ / ไม่บ่งชี้การแสดง
คะแนนขัดจังหวะ200A ที่ 125 VAC
ความยาว20ft
การปฏิเสธ / ไม่ปฏิเสธการไม่ปฏิเสธ
ความเร็วเวลาล่าช้า
คะแนนแรงดันไฟฟ้า125 VAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)4.06
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.56
รหัส HS8536100020
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นฟิวส์แอมป์คะแนนขัดจังหวะคะแนนแรงดันไฟฟ้ากก. จำนวนราคา
BUSSMANN GMC-1.5-R ฟิวส์ 1-1 / 2a Gmc 250vac - แพ็ค 5 | AA9CPY 1CJ47 จีเอ็มซี-1.5-อาร์1.5100A ที่ 250 VAC, 10kA ที่ 125 VAC250 VAC5฿1,098
BUSSMANN GMC-1.6-R ฟิวส์ 1-6 / 10a Gmc 250vac - แพ็ค 5 | AA9CPZ 1CJ48 จีเอ็มซี-1.6-อาร์1-6 / 10A100A ที่ 250 VAC, 10kA ที่ 125 VAC250 VAC5฿945
BUSSMANN GMC-100-R ฟิวส์ 100ma Gmc 250vac - แพ็ค 5 | AA9CQA 1CJ49 จีเอ็มซี-100-อาร์100mA35A ที่ 250 VAC, 10KA ที่ 125 VAC250 VAC5฿1,469
BUSSMANN GMC-10-R ฟิวส์ 10a Gmc 125vac - แพ็ค 5 | AA9CQB 1CJ50 จีเอ็มซี-10-อาร์10A200A ที่ 125 VAC125 VAC5฿1,091
BUSSMANN GMC-125-R ฟิวส์ 125ma Gmc 250vac - แพ็ค 5 | AA9CQC 1CJ51 จีเอ็มซี-125-อาร์125mA35A ที่ 250 VAC, 10KA ที่ 125 VAC250 VAC5฿1,456
BUSSMANN GMC-1-R ฟิวส์ 1a Gmc 250vac - แพ็ค 5 | AA9CQD 1CJ52 จีเอ็มซี-1-อาร์1A35A ที่ 250 VAC, 10KA ที่ 125 VAC250 VAC5฿1,098
BUSSMANN GMC-2.5-R ฟิวส์ 2-1 / 2a Gmc 250vac - แพ็ค 5 | AA9CQE 1CJ53 จีเอ็มซี-2.5-อาร์2.5100A ที่ 250 VAC, 10kA ที่ 125 VAC250 VAC5฿1,098

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN GMC-7-R ฟิวส์ 7a Gmc 125vac - แพ็ค 5
฿1,098 / แพ็ค