Bussmann Gmd-2.5-r | ฟิวส์ 2-1/2a Gmd 250vac - Pk5 | 1ck21 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN GMD-2.5-R ฟิวส์ 2-1 / 2a Gmd 250vac - แพ็ค 5 | AA9CWZ 1CK21

BUSSMANN GMD-2.5-R ฟิวส์ 2-1 / 2a Gmd 250vac - แพ็ค 5

In Stock
รายการ: AA9CWZ รุ่น: GMD-2.5-Rอ้างไขว้: 1CK21
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
฿1,180 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์
วัสดุของตัวเครื่องกระจก
รูปแบบตัวทรงกระบอก
เส้นผ่าศูนย์กลาง5mm
ธาตุเดียว
ฟังก์ชันเท่ากับเฟอร์ราซ / โกลด์ GSC, Littelfuse 239
ฟิวส์แอมป์2.5
การบ่งชี้ / ไม่บ่งชี้การแสดง
คะแนนขัดจังหวะ100A ที่ 250 VAC, 10kA ที่ 125 VAC
ความยาว20ft
การปฏิเสธ / ไม่ปฏิเสธการไม่ปฏิเสธ
ความเร็วเวลาล่าช้า
คะแนนแรงดันไฟฟ้า250 VAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)4.06
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.56
รหัส HS8536100020
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นฟิวส์แอมป์คะแนนขัดจังหวะกก. จำนวนราคา
BUSSMANN GMD-1.5-R ฟิวส์ 1-1 / 2a Gmd 250vac - แพ็ค 5 | AA9CWV 1CK 17 จีเอ็มดี-1.5-อาร์1.5100A ที่ 250 VAC, 10kA ที่ 125 VAC5฿1,109
BUSSMANN GMD-1.6-R ฟิวส์ 1-6 / 10a Gmd 250vac - แพ็ค 5 | AA9CWW 1CK18 จีเอ็มดี-1.6-อาร์1-6 / 10A100A ที่ 250 VAC, 10kA ที่ 125 VAC5฿1,188
BUSSMANN GMD-125-R ฟิวส์ 125ma Gmd 250vac - แพ็ค 5 | AA9CWX 1CK19 จีเอ็มดี-125-อาร์125mA100A ที่ 250 VAC, 10kA ที่ 125 VAC5฿2,042
BUSSMANN GMD-1-R ฟิวส์ 1a Gmd 250vac - แพ็ค 5 | AA9CWY 1CK20 จีเอ็มดี-1-อาร์1A100A ที่ 250 VAC, 10kA ที่ 125 VAC5฿1,179
BUSSMANN GMD-250-R ฟิวส์ 250ma Gmd 250vac - แพ็ค 5 | AA9CXA 1CK 23 จีเอ็มดี-250-อาร์250mA100A ที่ 250 VAC, 10kA ที่ 125 VAC5฿2,058
BUSSMANN GMD-2-R ฟิวส์ 2a Gmd 250vac - แพ็ค 5 | AA9CXB 1CK 24 จีเอ็มดี-2-อาร์2A100A ที่ 250 VAC, 10kA ที่ 125 VAC5฿1,141
BUSSMANN GMD-300-R ฟิวส์ 300ma Gmd 250vac - แพ็ค 5 | AA9CXC 1CK25 จีเอ็มดี-300-อาร์300mA100A ที่ 250 VAC, 10kA ที่ 125 VAC5฿2,042

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN GMD-2.5-R ฟิวส์ 2-1 / 2a Gmd 250vac - แพ็ค 5
฿1,180 / แพ็ค