BUSSMANN JCQ-3E ฟิวส์แรงดันปานกลาง, เป่าช้า, 3A, 4.8kVAC
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฟิวส์แรงดันปานกลาง |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC | 4.800 กิโลโวลต์ |
คะแนนปัจจุบัน | 3A |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 1.6 " |
ประเภทฟิวส์ | สโลว์โบลว์ |
รูปแบบตัวบ่งชี้ | พร้อมตัวบ่งชี้ |
คะแนนขัดจังหวะ | 130kA, 80kA |
ความยาว | 9.44 " |
สไตล์การติดตั้ง | เจ้าของ |
บรรจุภัณฑ์ | ขนาดใหญ่ |
ประเภทสินค้า | ฟิวส์แรงดันไฟฟ้าปานกลาง E-Rated |
ประเภทการสิ้นสุด | คลิป |
ชนิดภาพเขียน | ฟิวส์ E-Rated |
แรงดันไฟฟ้า (AC) | 4.8k โวลต์ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.74 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 609.04 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | Mfr. ชุด | พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC | รูปแบบตัว | สไตล์การติดตั้ง | ประเภทสินค้า | ประเภทการสิ้นสุด | ชนิดภาพเขียน | แรงดันไฟฟ้า (AC) | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เบ้า40 | - | - | กลอน - เปิด | - | - | - | - | - | ฿1,702 | ||
3.6WJON610 | วีจอน | 3.600 กิโลโวลต์ | - | แกน | มอเตอร์ฟิวส์ลิงค์ DIN | ลงกลอน | มอเตอร์ฟิวส์ลิงค์ | 3.6k โวลต์ | ฿10,829 | ||
7.2WFMHF125 | ดับเบิลยูเอฟเอ็มเอช | - | - | - | ลิงค์ฟิวส์แรงดันปานกลาง | ตลับหมึก (ไม่ได้มาตรฐาน) | มอเตอร์ฟิวส์ลิงค์ | - | ฿55,780 | ||
3.6WKGHO450 | กก.ผจก | 3.600 กิโลโวลต์ | - | แกน | - | ลงกลอน | มอเตอร์ฟิวส์ลิงค์ | 3.6k โวลต์ | ฿114,224 | ||
5AFGHH175 | - | 5.500 กิโลโวลต์ | - | - | ลิงค์ฟิวส์ จำกัด ปัจจุบัน | ตลับหมึกที่ไม่ได้มาตรฐาน | ลิงค์ฟิวส์แอร์ | 5.5k โวลต์ | ฿90,368 | ||
FL3T3 | - | - | - | - | - | สกรูสายเคเบิล | - | 27k โวลต์ | ฿1,644 | ||
170E9712 | 170E | - | ฟิวส์ใบมีดทรงสี่เหลี่ยม | - | - | - | ฟิวส์ความเร็วสูง | - | ฿48,930 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.