Bussmann Jjn-35l | ฟิวส์ Class T, อุตสาหกรรม, เป่าเร็ว, 300vac/160vdc, 35a, ฟิวส์หลอด | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN JJN-35L ฟิวส์ Class T, อุตสาหกรรม, เป่าเร็ว, 300VAC/160VDC, 35A, ฟิวส์หลอด | BC9WJG

BUSSMANN ฟิวส์ JJN-35L Class T, อุตสาหกรรม, Fast Blow, 300VAC/160VDC, 35A, ฟิวส์ตลับ

In Stock
รายการ: BC9WJG รุ่น: JJN-35L
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
฿1,843 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์ไฟฟ้าอุตสาหกรรม
รูปแบบตัวตลับฟิวส์
คะแนนปัจจุบัน35A
เส้นผ่าศูนย์กลาง0.563 "
ขนาดฟิวส์ / กลุ่มชั้น T
ประเภทฟิวส์เป่าเร็ว
รูปแบบตัวบ่งชี้ไม่มีตัวบ่งชี้
คะแนนขัดจังหวะ20kA
ความยาว0.88 "
Mfr. ชุดเจ.เจ.เอ็น
สไตล์การติดตั้งเจ้าของ
บรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่
ประเภทการสิ้นสุดคลิป
แรงดันไฟฟ้า (AC)300 VAC
แรงดันไฟฟ้า (DC)160VDC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นรูปแบบตัวคะแนนปัจจุบันเส้นผ่าศูนย์กลางราคา
BUSSMANN JJN-30L ฟิวส์ Class T, อุตสาหกรรม, เป่าเร็ว, 300VAC/160VDC, 30A, ฟิวส์หลอด | BC8QBA เจเจเอ็น-30แอลตลับฟิวส์30A0.406 "฿1,892
BUSSMANN JJN-40L ฟิวส์ Class T, อุตสาหกรรม, เป่าเร็ว, 300VAC/160VDC, 40A, ฟิวส์หลอด | BC8YEG เจเจเอ็น-40แอลตลับฟิวส์40A0.563 "฿1,776
BUSSMANN JJN-40LS ฟิวส์คลาส T, อุตสาหกรรม, เป่าเร็ว, 300VAC/160VDC, 40A, ฟิวส์หลอด | BC9PUX เจเจเอ็น-40แอลเอสตลับฟิวส์40A0.563 "฿1,724
BUSSMANN JJN-60V ฟิวส์กำลังอุตสาหกรรม Class T, 60A, 300VAC | BD3CQN เจเจเอ็น-60Vกระสุนปืน60A0.563 "฿2,368
BUSSMANN JJN-60L ฟิวส์กำลังอุตสาหกรรม Class T, 60A, 300VAC, 10 แพ็ค | BD3JLQ เจเจเอ็น-60แอลกระสุนปืน60A0.563 "฿1,669

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN ฟิวส์ JJN-35L Class T, อุตสาหกรรม, Fast Blow, 300VAC/160VDC, 35A, ฟิวส์ตลับ
฿1,843 / หน่วย