Bussmann Jks-3 | ฟิวส์ที่ทำงานเร็ว 3 A 600 Vac | 4xf08 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN JKS-3 ฟิวส์ Fast Acting, 3 A, 600 VAC | AE2GJH 4XF08

BUSSMANN JKS-3 ฟิวส์ Fast Acting, 3 A, 600 VAC

In Stock
รายการ: AE2GJH รุ่น: JKS-3ข้ามอ้างอิง: 4XF08
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
฿1,450 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์
วัสดุของตัวเครื่องเมลามีน
รูปแบบตัวทรงกระบอก
ชั้นJ
ความลึกไม่สามารถใช้งาน
เส้นผ่าศูนย์กลาง13 / 16 "
EAN5027590445092
ธาตุเดียว
ฟังก์ชันเท่ากับเฟอร์ราซ / โกลด์ A4J, Littelfuse JLS
ฟิวส์แอมป์3
รหัสตัวยึดฟิวส์Z
การบ่งชี้ / ไม่บ่งชี้ไม่บ่งชี้
คะแนนขัดจังหวะ200kA ที่ 600 VAC
ความยาว2.25 "
การปฏิเสธ / ไม่ปฏิเสธการไม่ปฏิเสธ
ความเร็วการแสดงอย่างรวดเร็ว
คะแนนแรงดันไฟฟ้า600 VAC
ความกว้างไม่สามารถใช้งาน

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.52
ความสูงของเรือ (ซม.)5.72
ความยาวเรือ (ซม.)2.06
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.06
รหัส HS8536100040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นคะแนนขัดจังหวะแอมป์รูปแบบตัวความยาวMfr. ชุดความกว้างชั้นคะแนนปัจจุบันราคา
BUSSMANN JKS-1 ฟิวส์ Fast Acting, 1 A, 600 VAC | AA9KPV 1DR85 จางกึนซอก-1200kA ที่ 600 VAC-ทรงกระบอก2.25 "-ไม่สามารถใช้งานJ-฿1,250
BUSSMANN JKS-4 ฟิวส์ Fast Acting, 4 A, 600 VAC | AA9KPW 1DR86 จางกึนซอก-4200kA ที่ 600 VAC-ทรงกระบอก2.25 "-ไม่สามารถใช้งานJ-฿1,316
BUSSMANN JKS-5 ฟิวส์ Fast Acting, 5 A, 600 VAC | AA9KPX 1DR87 จางกึนซอก-5200kA ที่ 600 VAC-ทรงกระบอก2.25 "-ไม่สามารถใช้งานJ-฿1,450
BUSSMANN JKS-6 ฟิวส์ Fast Acting, 6 A, 600 VAC | AE2GJJ 4XF09 จางกึนซอก-6200kA ที่ 600 VAC-ทรงกระบอก2.25 "-ไม่สามารถใช้งานJ-฿1,316
BUSSMANN JKS-10 ฟิวส์สั่งงานเร็ว, 10 A, 600 VAC | AE2GJK 4XF10 จางกึนซอก-10200kA ที่ 600 VAC-ทรงกระบอก2.25 "-ไม่สามารถใช้งานJ-฿1,450
BUSSMANN JKS-15 ฟิวส์สั่งงานเร็ว, 15 A, 600 VAC | AE2GJL 4XF11 จางกึนซอก-15200kA ที่ 600 VAC-ทรงกระบอก2.25 "-ไม่สามารถใช้งานJ-฿1,316
BUSSMANN JKS-20 ฟิวส์สั่งงานเร็ว, 20 A, 600 VAC | AE2GJM 4XF12 จางกึนซอก-20200kA ที่ 600V AC-ทรงกระบอก2 1 / 4 "บุสส์มันน์ เจเคเอส, ลิตเทลฟิวส์ เจแอลเอส, เมอร์เซ่น เอ4เจไม่สามารถใช้งานคลาส J20A฿1,316

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN JKS-3 ฟิวส์ Fast Acting, 3 A, 600 VAC
฿1,450 / หน่วย