Bussmann Jm60600-1cr | ฟิวส์บล็อก 450 ถึง 600 แอมป์ 600max โวลต์ 1p | 39p408 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN JM60600-1CR บล็อกฟิวส์ 450 ถึง 600 แอมป์ 600สูงสุดโวลต์ 1p | AC8FEF 39P408

BUSSMANN JM60600-1CR ฟิวส์บล็อก 450 ถึง 600 แอมป์ 600max โวลต์1p

In Stock
รายการ: AC8FEF รุ่น: JM60600-1CRอ้างไขว้: 39P408
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
฿51,140 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบล็อกฟิวส์
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC600 VAC
ช่วงแอมแปร์เพื่อ 450 600
แอมป์เอซีเพื่อ 450 600
ไฟแสดงสถานะฟิวส์ไม่
ประเภทการเชื่อมต่อกล่องดึง
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DCVDC 300
ความลึก6"
การออกแบบบล็อกฟิวส์อุปสรรค
ฟิวส์ Dia2"
รหัสตัวยึดฟิวส์AE
ความยาวฟิวส์8"
ประเภทฟิวส์ด้านอุตสาหกรรม
ฟิวส์คลาส ULJ
ความสูง6"
การบ่งชี้ / ไม่บ่งชี้ไม่บ่งชี้
ความยาว14 2 / 5 "
สูงสุด แอมป์600
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า600
สไตล์การติดตั้งแผงยึด
จำนวนเสา1
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์บัสมานน์-jm60100-3cr.pdf
ความกว้าง5"
ขนาดสายไฟ(2) 500 kcmil ถึง 4 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.8
ความสูงของเรือ (ซม.)15.24
ความยาวเรือ (ซม.)23.5
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.8
รหัส HS8536908085
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นจำนวนเสาความกว้างราคา
BUSSMANN JM60600-2CR กล่องฟิวส์ อุตสาหกรรม พิกัด 600VAC 450 ถึง 600 แอมป์ ช่วง | AC8FEG 39P409 JM60600-2CR210 "฿92,956
BUSSMANN JM60600-3CR Fuse Block 450 ถึง 600 Amps 600max Volt 3p | AC8FEH 39P410 JM60600-3CR314 4 / 5 "฿153,408

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN JM60600-1CR ฟิวส์บล็อก 450 ถึง 600 แอมป์ 600max โวลต์1p
฿51,140 / หน่วย