Bussmann คาจ-60 | ฟิวส์ 60a Kaj 600vac | 1dz67 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN KAJ-60 ฟิวส์ 60a Kaj 600vac | AA9MWD 1DZ67

BUSSMANN KAJ-60 ฟิวส์ 60a Kaj 600vac

In Stock
รายการ: AA9MWD รุ่น: KAJ-60อ้างอิงข้าม: 1DZ67
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
฿6,211 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์เซมิคอนดักเตอร์
วัสดุของตัวเครื่องเมลามีน
รูปแบบตัวทรงกระบอก
ชั้นความเร็วสูง
เส้นผ่าศูนย์กลาง13 / 16 "
ธาตุเดียว
ฟังก์ชันเท่ากับเฟอร์ราซ / โกลด์ A6Y
ฟิวส์แอมป์60
การบ่งชี้ / ไม่บ่งชี้ไม่บ่งชี้
คะแนนขัดจังหวะ5kA ที่ 600 VAC
ความยาว3"
การปฏิเสธ / ไม่ปฏิเสธการไม่ปฏิเสธ
ความเร็วการแสดงอย่างรวดเร็ว
คะแนนแรงดันไฟฟ้า600 VAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)2.03
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.03
รหัส HS8536100040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดฟิวส์ / กลุ่มพิกัดแรงดันไฟฟ้า ACวัสดุของตัวเครื่องการบ่งชี้ / ไม่บ่งชี้คะแนนขัดจังหวะความยาวMfr. ชุดสไตล์การติดตั้งราคา
BUSSMANN 170N3437 ฟิวส์ 65a 170n 660v | AA6PNL 14L650 170N3437--เซรามิคการแสดง200kA79.8mm--฿16,933
BUSSMANN KAW-A-35 ฟิวส์เซมิคอนดักเตอร์ชนิดพิเศษ เป่าเร็ว 130VAC 35A ฟิวส์แบบตลับ | BC7TZE ควอ-เอ-355AG คนแคระ (10.3 มม. x 38.1 มม.)130 VAC----เจ้าของ฿1,679
BUSSMANN KAX-12 ฟิวส์เซมิคอนดักเตอร์ชนิดพิเศษ เป่าเร็ว 250VAC ฟิวส์แบบตลับ | BC7TZF เคเอ็กซ์-125AG คนแคระ (10.3 มม. x 38.1 มม.)250 VAC----เคเอ๊กซ์เจ้าของ฿1,631
BUSSMANN 170M3418/LE เซมิคอนดักเตอร์ฟิวส์ 6 แพ็ค | BC7WHK 170M3418 / LE--------฿9,481
BUSSMANN XL50F400A ฟิวส์เฉพาะทาง, 400A, 500VAC | BC8GHX XL50F400A-500 VAC-----แกน฿14,688
BUSSMANN KBX-1000 ฟิวส์เซมิคอนดักเตอร์ชนิดพิเศษ, 1kA | BC8JCA KBX-1000------.KBX-฿111,769
BUSSMANN SPJ-4M60 เซมิคอนดักเตอร์ฟิวส์, 60A, 1kVAC | BC8JEV เอสพีเจ-4M60-1 กิโลโวลต์-----เจ้าของ฿19,409

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN KAJ-60 ฟิวส์ 60a Kaj 600vac
฿6,211 / หน่วย