BUSSMANN KBC-17-1/2 ฟิวส์เซมิคอนดักเตอร์ เป่าเร็ว 17.5A 600VAC 3 ชิ้น
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฟิวส์เซมิคอนดักเตอร์ |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC | 600 VAC |
รูปแบบตัว | ใบมีดตลับ |
คะแนนปัจจุบัน | 17.5A |
ประเภทฟิวส์ | เป่าเร็ว |
รูปแบบตัวบ่งชี้ | ไม่มีตัวบ่งชี้ |
คะแนนขัดจังหวะ | 200kA |
สไตล์การติดตั้ง | แกน |
บรรจุภัณฑ์ | ขนาดใหญ่ |
ประเภทสินค้า | ฟิวส์อเมริกาเหนือความเร็วสูง |
ประเภทการสิ้นสุด | ลงกลอน |
ชนิดภาพเขียน | ฟิวส์ความเร็วสูง |
แรงดันไฟฟ้า (AC) | 600 VAC |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 322.58 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 48.39 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 48.39 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | รูปแบบตัว | คะแนนปัจจุบัน | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความยาว | สไตล์การติดตั้ง | ประเภทการสิ้นสุด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เคบีซี-225 | ใบมีดตลับ | 225A | 1.5 " | 5.125 " | แกน | ลงกลอน | ฿11,380 | ||
เคบีซี-125 | ใบมีดตลับ | 125A | 1.22 " | 4.406 " | แกน | ลงกลอน | ฿8,160 | ||
เคบีซี-80 | ฟิวส์ใบมีดตลับ | 80A | 1" | 4.406 " | แกน | ลงกลอน | ฿5,676 | ||
เคบีซี-45 | ใบมีดตลับ | 45A | 0.81 " | 4.375 " | แกน | ลงกลอน | ฿4,835 | ||
เคบีซี-25 | ฟิวส์ใบมีดตลับ | 25A | - | - | แกน | ลงกลอน | ฿2,200 | ||
เคบีซี-3 | ใบมีดตลับ | 3A | - | - | แกน | ลงกลอน | ฿2,200 | ||
เคบีซี-40 | ใบมีดตลับ | 40A | 0.81 " | 4.375 " | แกน | ลงกลอน | ฿4,835 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.