BUSSMANN KLU-2500 ฟิวส์ L Klu 2500a 600vac เมลามีน
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฟิวส์ |
วัสดุของตัวเครื่อง | เมลามีน |
รูปแบบตัว | กลอน - เปิด |
ชั้น | L |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 5" |
ธาตุ | เดียว |
ฟังก์ชันเท่ากับ | เฟอร์ราซ / โกลด์ A4BY, Littlefuse KLLU |
ฟิวส์แอมป์ | 2500 |
การบ่งชี้ / ไม่บ่งชี้ | ไม่บ่งชี้ |
คะแนนขัดจังหวะ | 200kA ที่ 600 VAC |
ความยาว | 10.75 " |
การปฏิเสธ / ไม่ปฏิเสธ | การไม่ปฏิเสธ |
ความเร็ว | การแสดงอย่างรวดเร็ว |
UPC | 051712497022 |
คะแนนแรงดันไฟฟ้า | 600 VAC |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.16 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 13.97 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 30.73 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 13.97 |
รหัส HS | 8536100040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ฟิวส์แอมป์ | ความยาว | ความเร็ว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
เคแอลยู-601 | 2.5 " | 601 | 8.625 " | การแสดงอย่างรวดเร็ว | ฿53,911 | ||
เคแอลยู-650 | 2.5 " | 650 | 8.625 " | การแสดงอย่างรวดเร็ว | ฿71,062 | ||
เคแอลยู-700 | 2.5 " | 700 | 8.625 " | การแสดงอย่างรวดเร็ว | ฿53,911 | ||
เคแอลยู-3000 | 5" | 3000 | 10.75 " | เวลาล่าช้า | ฿218,579 | ||
เคแอลยู-4000 | 5.75 " | 4000 | 10.75 " | การแสดงอย่างรวดเร็ว | ฿271,833 | ||
เคแอลยู-800 | 2 15 / 64 " | 800 | 8.625 " | การแสดงอย่างรวดเร็ว | ฿50,577 | ||
เคแอลยู-1000 | 2.5 " | 1000 | 10.75 " | การแสดงอย่างรวดเร็ว | ฿60,792 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.