BUSSMANN KRP-CL-250 ฟิวส์ L Krp-cl 250a 600vac เมลามีน
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฟิวส์ |
วัสดุของตัวเครื่อง | แก้ว / เมลามีน |
รูปแบบตัว | กลอน - เปิด |
ชั้น | L |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 2.5 " |
ธาตุ | คู่ |
ฟิวส์แอมป์ | 250 |
การบ่งชี้ / ไม่บ่งชี้ | ไม่บ่งชี้ |
คะแนนขัดจังหวะ | 200kA ที่ 600 VAC |
ความยาว | 8.625 " |
การปฏิเสธ / ไม่ปฏิเสธ | การไม่ปฏิเสธ |
ความเร็ว | เวลาล่าช้า |
UPC | 051712605694 |
คะแนนแรงดันไฟฟ้า | 600 VAC |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.75 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 5.33 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 5.33 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 22.61 |
รหัส HS | 8536100040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.