Bussmann Ktk-15 ฟิวส์เสริม, 600vac, 15a | 4xc43 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN KTK-15 LIMITRON ฟิวส์ 15A 600VAC ไม่ระบุ หลอดเมลามีน | AE2FJN 4XC43

BUSSMANN KTK-15 LIMITRON ฟิวส์ 15A, 600VAC, ไม่ระบุ, หลอดเมลามีน

In Stock
รายการ: AE2FJN รุ่น: KTK-15อ้างอิงไขว้: 4XC43
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
฿468 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์คนแคระอย่างรวดเร็ว
วัสดุของตัวเครื่องเมลามีน
รูปแบบตัวทรงกระบอก
ชั้นคนแคระ
เส้นผ่าศูนย์กลาง13 / 32 "
EAN5027590063494
ธาตุเดียว
ฟังก์ชันเท่ากับตู้เอทีเอ็มเฟอร์ราซ / โกลด์, Littelfuse KLK
ฟิวส์แอมป์15
การบ่งชี้ / ไม่บ่งชี้ไม่บ่งชี้
คะแนนขัดจังหวะ100kA ที่ 600 VAC
ความยาว1.5 "
การปฏิเสธ / ไม่ปฏิเสธการปฏิเสธ
คะแนนแรงดันไฟฟ้า600 VAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)1.04
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.04
รหัส HS8536100040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

  • Bussmann KTK-15 ฟิวส์แบบออกฤทธิ์เร็วออกแบบมาเพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรและกระแสเกินในวงจรควบคุมวงจรมิเตอร์และศูนย์โหลด
  • มีโครงสร้างท่อเมลามีนซึ่งช่วยให้มั่นใจได้ถึงเสถียรภาพของมิติและความต้านทานส่วนโค้งที่ดี
  • ฝาปิดท้ายสีบรอนซ์ชุบนิกเกิลเพื่อสร้างการเชื่อมต่อทางไฟฟ้าที่ดีระหว่างฟิวส์และตัวนำไฟฟ้า
  • เป็นไปตามมาตรฐาน UL, CSA, CE และ RoHS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นฟิวส์แอมป์ราคา
BUSSMANN KTK-1-1 / 4 ฟิวส์ 1-1 / 4a คนแคระ Ktk 600vac | AA9FFX 1CW78 KTK-1-1 / 41.25฿490
BUSSMANN KTK-2-1 / 2 ฟิวส์ 2-1 / 2a คนแคระ Ktk 600vac | AA9FFY 1CW 79 KTK-2-1 / 22.5฿535
BUSSMANN KTK-3-1 / 2 ฟิวส์ 3-1 / 2a คนแคระ Ktk 600vac | AA9FFZ 1CW80 KTK-3-1 / 23.5฿484
BUSSMANN KTK-3/10 ฟิวส์ 3 / 10a คนแคระ Ktk 600vac | AA9FGA 1CW81 เคทีเค-3/103/10฿583
BUSSMANN KTK-35 ฟิวส์ 35a คนแคระที่ไม่ระบุ Ktk 600v | AA9FGB 1CW82 เคทีเค-3535฿1,439
BUSSMANN KTK-4/10 ฟิวส์ 4 / 10a คนแคระ Ktk 600vac | AA9FGC 1CW83 เคทีเค-4/104/10฿500
BUSSMANN KTK-40 ฟิวส์ 40a คนแคระที่ไม่ระบุตัวตน Ktk 600v | AA9FGD 1CW84 เคทีเค-4040฿1,465

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN KTK-15 LIMITRON ฟิวส์ 15A, 600VAC, ไม่ระบุ, หลอดเมลามีน
฿468 / หน่วย