Bussmann Ktn-r-70 | ฟิวส์กำลังอุตสาหกรรม Class Rk1 เป่าเร็ว 70a 250vac | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN KTN-R-70 ฟิวส์กำลังอุตสาหกรรม, Class RK1, เป่าเร็ว, 70A, 250VAC | BD4EKE

BUSSMANN KTN-R-70 ฟิวส์ไฟฟ้าอุตสาหกรรม, Class RK1, Fast Blow, 70A, 250VAC

In Stock
รายการ: BD4EKE รุ่น: KTN-R-70

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿4,667 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์ไฟฟ้าอุตสาหกรรม
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC250 VAC
รูปแบบตัวใบมีดตลับ
คะแนนปัจจุบัน70A
ขนาดฟิวส์ / กลุ่มคลาส RK1
ประเภทฟิวส์เป่าเร็ว
รูปแบบตัวบ่งชี้ไม่มีตัวบ่งชี้
คะแนนขัดจังหวะ200kA
ความยาว5.88 "
สไตล์การติดตั้งเจ้าของ
บรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่
ประเภทสินค้าฟิวส์ไฟฟ้าอุตสาหกรรม
ประเภทการสิ้นสุดใบมีด
ชนิดภาพเขียนGeneral
UPC051712407137
แรงดันไฟฟ้า (AC)250 VAC
ความกว้าง1.06 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.14

รายละเอียดสินค้า:

  • KTN-R ซีรี่ส์

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นรูปแบบตัวคะแนนปัจจุบันเส้นผ่าศูนย์กลางความยาวประเภทการสิ้นสุดความกว้างราคา
BUSSMANN KTN-R-20 ฟิวส์กำลังอุตสาหกรรม Class RK1 เป่าเร็ว 20A, 250VAC | BC8BQB เคทีเอ็น-อาร์-20กระสุนปืน20A0.56 "2"คลิป-฿1,012
BUSSMANN KTN-R-300 ฟิวส์กำลังอุตสาหกรรม Class RK1 เป่าเร็ว 300A, 250VAC | BC8EAG เคทีเอ็น-อาร์-300ใบมีดตลับ300A-8.63 "ใบมีด2.06 "฿17,896
BUSSMANN KTN-R-10 ฟิวส์กำลังอุตสาหกรรม Class RK1 เป่าเร็ว 10A, 250VAC | BC8JYW เคทีเอ็น-อาร์-10กระสุนปืน10A0.56 "2"คลิป-฿1,002
BUSSMANN KTN-R-2 ฟิวส์กำลังอุตสาหกรรม, Class RK1, เป่าเร็ว, 2A, 250VAC | BC8QUU เคทีเอ็น-อาร์-2กระสุนปืน2A0.56 "2"คลิป-฿1,046
BUSSMANN KTN-R-200 Class RK1 ฟิวส์, อุตสาหกรรม, Fast Blow, 250VAC, 200A, ฟิวส์ใบมีด | BC9HVV เคทีเอ็น-อาร์-200ฟิวส์ใบมีดตลับ200A-7.13 "ใบมีด1.56 "฿8,171
BUSSMANN KTN-R-110 ฟิวส์กำลังอุตสาหกรรม Class RK1 เป่าเร็ว 110A, 250VAC | BC9JHX เคทีเอ็น-อาร์-110ใบมีดตลับ110A-7.13 "ใบมีด1.56 "฿9,687
BUSSMANN KTN-R-500 ฟิวส์กำลังอุตสาหกรรม Class RK1 เป่าเร็ว 500A, 250VAC | BC9MFG เคทีเอ็น-อาร์-500ใบมีดตลับ500A-10.38 "ใบมีด2.59 "฿23,569

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN KTN-R-70 ฟิวส์ไฟฟ้าอุตสาหกรรม, Class RK1, Fast Blow, 70A, 250VAC
฿4,667 / หน่วย