BUSSMANN KTU-6000 Class L ฟิวส์ทั่วไป, อุตสาหกรรม, Fast Blow, 600VAC, 6kA
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฟิวส์ไฟฟ้าอุตสาหกรรม |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC | 600 VAC |
รูปแบบตัว | ฟิวส์ใบมีดตลับ |
คะแนนปัจจุบัน | 6kA |
ขนาดฟิวส์ / กลุ่ม | ลิมิตตรอน |
ประเภทฟิวส์ | เป่าเร็ว |
รูปแบบตัวบ่งชี้ | ไม่มีตัวบ่งชี้ |
คะแนนขัดจังหวะ | 200kA |
ความยาว | 10.75 " |
Mfr. ชุด | มจธ |
สไตล์การติดตั้ง | เจ้าของ |
บรรจุภัณฑ์ | ขนาดใหญ่ |
ประเภทสินค้า | ฟิวส์ไฟฟ้าอุตสาหกรรม |
ประเภทการสิ้นสุด | ใบมีด |
ชนิดภาพเขียน | General |
UPC | 051712613606 |
แรงดันไฟฟ้า (AC) | 600 VAC |
ความกว้าง | 7.13 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 15.3 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | รูปแบบตัว | คะแนนปัจจุบัน | ความยาว | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
มคอ-400 | ใบมีดตลับ | 400A | - | - | ฿56,696 | ||
มคอ-750 | ฟิวส์ใบมีดตลับ | 750A | - | - | ฿75,264 | ||
มคอ-650 | ใบมีดตลับ | 650A | 8.63 " | 2.5 " | ฿67,079 | ||
มคอ-1400 | ฟิวส์ใบมีดตลับ | 1.4kA | - | - | ฿101,394 | ||
มคอ-900 | ใบมีดตลับ | 900A | - | - | ฿75,264 | ||
มคอ-3000 | ใบมีดตลับ | 3kA | 10.75 " | 5" | ฿148,585 | ||
มคอ-700 | ฟิวส์ใบมีดตลับ | 700A | 8.63 " | 2.5 " | ฿56,696 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.