Bussmann ล4-bp | แผงขั้วต่อแบริเออร์ 60a, 600v | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN KURL4-BP เทอร์มินัลบล็อกกั้น, 60A, 600V

In Stock
รายการ: BC9PXM รุ่น: KURL4-BP
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
฿565 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเทอร์มินัลบล็อก
ติดต่อวัสดุทองเหลือง
คะแนนปัจจุบัน60A
ไวไฟยูแอล 94 V-1
ความสูง0.5 "
วัสดุที่ใช้ผลิตเทอร์โมพลาสติก (TP)
ความยาว3.75 "
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน105 องศา ค
Mfr. ชุดKU
มุมในการติดตั้งตรง
สไตล์การติดตั้งแผงหน้าปัด
จำนวนตำแหน่งตำแหน่ง 4
จำนวนแถว2 แถว
บรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่
ขว้าง0.62in
การชุบนิกเกิล
ประเภทสินค้าเทอร์มินัลบล็อก Barrier
ประเภทการสิ้นสุดสกรู
แรงดันไฟฟ้า600V
ความกว้าง2"
เครื่องวัดสายไฟ22 AWG ถึง 6 AWG
ลวดเกจ Max6 AWG
เครื่องวัดลวดขั้นต่ำ22 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09

รายละเอียดสินค้า:

  • KU ซีรี่ส์

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุที่ใช้ผลิตความยาวราคา
BUSSMANN KU6-WWCMT แผงเทอร์มินัลบล็อกแบบกั้น, 60A, 600V | BC7YDA KU6-WWCMTเทอร์โมพลาสติก (TP)5"฿711
เทอร์มินัลบล็อก BUSSMANN KU12, เกจ 22AWG - 6AWG, 60A, เทอร์โมพลาสติก, 50 แพ็ค | BC8LFG KU12เทอร์โม8.75 "฿898
BUSSMANN KU10-WCNU เทอร์มินัลบล็อก, เกจ 22AWG - 6AWG, 60A, เทอร์โมพลาสติก, 100 แพ็ค | BC9YRR KU10-WCNUเทอร์โม7.5 "฿954
เทอร์มินัลบล็อก BUSSMANN KUH6C, เกจ 22AWG - 6AWG, 60A, เทอร์โมพลาสติก, 50 แพ็ค | BD3KLB KUH6Cเทอร์โม5"฿1,196
BUSSMANN KU6-PNUV เทอร์มินอลบล็อคแบบกั้น, 60A, 600V | BD3LRV KU6-PNUVเทอร์โมพลาสติก (TP)5"฿1,651
BUSSMANN KU8-00NU เทอร์มินัลบล็อก, เกจ 22AWG - 6AWG, 60A, เทอร์โมพลาสติก, 50 แพ็ค | BD4YZN KU8-00NUเทอร์โม6.25 "฿636

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN KURL4-BP เทอร์มินัลบล็อกกั้น, 60A, 600V
฿565 / หน่วย