Bussmann Kux6-wmt | Barrier Terminal Block บล็อคสั้น 600v 60a 6 ตำแหน่ง | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN KUX6-WMT เทอร์มินัลบล็อกแบบกั้น บล็อคสั้น 600V, 60A, 6 ตำแหน่ง | BD3HLU

BUSSMANN KUX6-WMT เทอร์มินอลบล็อค บล็อคสั้น 600V, 60A, 6 ตำแหน่ง

In Stock
รายการ: BD3HLU รุ่น: KUX6-WMT
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
฿576 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเทอร์มินัลบล็อก
ติดต่อวัสดุทองเหลือง
คะแนนปัจจุบัน60A
ไวไฟยูแอล 94 V-1
ความสูง1.25 "
วัสดุที่ใช้ผลิตเทอร์โมพลาสติก (TP)
ความยาว5"
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน105 องศา ค
Mfr. ชุดคยูเอ็กซ์
มุมในการติดตั้งตรง
สไตล์การติดตั้งแผงหน้าปัด
จำนวนตำแหน่งตำแหน่ง 6
จำนวนแถว2 แถว
บรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่
ขว้าง0.62in
การชุบนิกเกิล
ประเภทสินค้าเทอร์มินัลบล็อก Barrier
ประเภทการสิ้นสุดสกรู
แรงดันไฟฟ้า600V
ความกว้าง2"
เครื่องวัดสายไฟ22 AWG ถึง 6 AWG
ลวดเกจ Max6 AWG
เครื่องวัดลวดขั้นต่ำ22 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.1

รายละเอียดสินค้า:

  • KU ซีรี่ส์

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวราคา
BUSSMANN KUX4-WMT เทอร์มินัลบล็อกแบบกั้น บล็อคสั้น 600V, 60A, 4 ตำแหน่ง | BD3PUG KUX4-WMT3.75 "฿378
BUSSMANN KUXRL6 เทอร์มินัลบล็อกแบบกั้น บล็อคสั้นพร้อมลิงค์ 600V, 60A, 6 ตำแหน่ง | BD3VPT KUXRL65"฿823
BUSSMANN KUX6-WNUV เทอร์มินัลบล็อกแบบกั้น บล็อคสั้น 600V, 60A, 6 ตำแหน่ง | BD4CKK KUX6-WNUV5"฿506

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN KUX6-WMT เทอร์มินอลบล็อค บล็อคสั้น 600V, 60A, 6 ตำแหน่ง
฿576 / หน่วย