Bussmann Kuxsc6-wwcpt | Barrier Terminal Block บล็อคสั้น 600v 60a 6 ตำแหน่ง | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN KUXSC6-WWCPT เทอร์มินอลบล็อคกั้นสั้น 600V, 60A, 6 ตำแหน่ง

In Stock
รายการ: BD3UUE รุ่น: KUXSC6-WWCPT
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
฿1,005 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเทอร์มินัลบล็อก
ติดต่อวัสดุทองเหลือง
คะแนนปัจจุบัน60A
ไวไฟยูแอล 94 V-1
ความสูง1.25 "
วัสดุที่ใช้ผลิตเทอร์โมพลาสติก (TP)
ความยาว5"
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน105 องศา ค
Mfr. ชุดมก. (X) วท
มุมในการติดตั้งตรง
สไตล์การติดตั้งแผงหน้าปัด
จำนวนตำแหน่งตำแหน่ง 6
จำนวนแถว2 แถว
บรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่
ขว้าง0.62in
การชุบนิกเกิล
ประเภทสินค้าเทอร์มินัลบล็อก Barrier
ประเภทการสิ้นสุดสกรู
แรงดันไฟฟ้า600V
ความกว้าง2"
เครื่องวัดสายไฟ22 AWG ถึง 6 AWG
ลวดเกจ Max6 AWG
เครื่องวัดลวดขั้นต่ำ22 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.1

รายละเอียดสินค้า:

  • KU ซีรี่ส์

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวราคา
BUSSMANN KUSC4-WC เทอร์มินัลบล็อกแบบกั้น บล็อกมาตรฐาน 600V, 60A, 4 ตำแหน่ง | BD2DPY KUSC4-WC3.75 "฿708
BUSSMANN KUXSC6 เทอร์มินัลบล็อกแบบกั้น บล็อคสั้น 600V, 60A, 6 ตำแหน่ง | BD3RWH KUXSC65"฿823
BUSSMANN KUSC4-WWCPT เทอร์มินัลบล็อกแบบกั้น บล็อกมาตรฐาน 600V, 60A, 4 ตำแหน่ง | BD4URX KUSC4-WWCPT3.75 "฿768
BUSSMANN KUXSC12 เทอร์มินัลบล็อกแบบมีกั้น บล็อคสั้น 600V, 60A, 12 ตำแหน่ง | BD4URY KUXSC128.75 "฿1,548
BUSSMANN KUXSC4-PWCPT เทอร์มินัลบล็อกแบบกั้น บล็อคสั้น 600V 60A 4 ตำแหน่ง | BD6AZU KUXSC4-PWCPT3.75 "฿1,504

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN KUXSC6-WWCPT เทอร์มินอลบล็อคกั้นสั้น 600V, 60A, 6 ตำแหน่ง
฿1,005 / หน่วย