จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN LKN-3 ฟิวส์พิเศษ, ฟิวส์ลิงค์, การหน่วงเวลา/การเป่าช้า, 250VAC, ฟิวส์แบบไม่มีตัวเรือน | BC7XGA

BUSSMANN LKN-3 ฟิวส์ชนิดพิเศษ, ฟิวส์ลิงค์, หน่วงเวลา/เป่าช้า, 250VAC, ฟิวส์ที่ไม่มีตัวเรือน

In Stock
รายการ: BC7XGA รุ่น: LKN-3
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
฿403 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์ที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัย
รูปแบบตัวฟิวส์ที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัย
คะแนนปัจจุบัน3A
เส้นผ่าศูนย์กลาง0.56 "
ขนาดฟิวส์ / กลุ่มคลาส H
ประเภทฟิวส์เวลาล่าช้า / ช้า
รูปแบบตัวบ่งชี้ไม่มีตัวบ่งชี้
ความยาว2"
Mfr. ชุดLKN
สไตล์การติดตั้งแกน
บรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่
ประเภทการสิ้นสุดลงกลอน
แรงดันไฟฟ้า (AC)250 VAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.23

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นคะแนนปัจจุบันชิ้นความยาวสไตล์การติดตั้งประเภทการสิ้นสุดราคา
BUSSMANN LKN-175 ฟิวส์พิเศษ, ฟิวส์ลิงค์, การหน่วงเวลา/การเป่าช้า, 250VAC, 175A, ฟิวส์แบบไม่มีตัวเรือน | BC8AZD แอลเคเอ็น-175175Aฟิวส์ที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัย7.13 "เจ้าของใบมีด฿1,210
BUSSMANN LKN-350 ฟิวส์เฉพาะทาง, 350A, 250VAC | BC8GQG แอลเคเอ็น-350350Aฟิวส์8.63 "เจ้าของใบมีด฿1,988
BUSSMANN LKN-8 ฟิวส์เฉพาะทาง, 8A, 250VAC | BC9CMQ แอลเคเอ็น-88Aฟิวส์2"แกนลงกลอน฿355
BUSSMANN LKN-110 ฟิวส์พิเศษ, ฟิวส์ลิงค์, การหน่วงเวลา/การเป่าช้า, 250VAC, 110A, ฟิวส์แบบไม่มีตัวเรือน | BC9GKG แอลเคเอ็น-110110Aฟิวส์ที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัย7.13 "เจ้าของใบมีด฿1,210
BUSSMANN LKN-500B ฟิวส์พิเศษ, ฟิวส์ลิงค์, การหน่วงเวลา/การเป่าช้า, 250VAC, 500A, ฟิวส์แบบไม่มีตัวเรือน | BC9HFC แอลเคเอ็น-500บี500Aฟิวส์ที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัย-เจ้าของใบมีด฿3,152
BUSSMANN LKN-300 ฟิวส์เฉพาะทาง, 300A, 250VAC | BC9JYZ แอลเคเอ็น-300300Aฟิวส์8.63 "เจ้าของใบมีด-
RFQ
BUSSMANN LKN-1 ฟิวส์เฉพาะทาง, 1A, 250VAC | BD2NDX แอลเคเอ็น-11Aฟิวส์2"แกนลงกลอน฿180

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN LKN-3 ฟิวส์ชนิดพิเศษ, ฟิวส์ลิงค์, หน่วงเวลา/เป่าช้า, 250VAC, ฟิวส์ที่ไม่มีตัวเรือน
฿403 / หน่วย