Bussmann Lp-cc-4 | ฟิวส์ 4 A มาตรฐาน 600 V ท่อเมลามีน | 1cx59 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN ฟิวส์ LP-CC-4, 4 A, มาตรฐาน, 600 V, ท่อเมลามีน | AA9FNA 1CX59

BUSSMANN LP-CC-4 ฟิวส์ 4 A มาตรฐาน 600 V ท่อเมลามีน

In Stock
รายการ: AA9FNA รุ่น : LP-CC-4ข้ามอ้างอิง: 1CX59
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
฿1,785 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC600V
วัสดุของตัวเครื่องเมลามีน
รูปแบบตัวทรงกระบอก
ชั้นคลาส CC
ประเภทการเชื่อมต่อปลายปลอกโลหะ x ปลายปลอกโลหะ
คะแนนปัจจุบัน4A
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DC150V
เส้นผ่าศูนย์กลาง13 / 32 "
ธาตุคู่
สำหรับซีรี่ส์ บล็อคฟิวส์BC, BCM, C2617, C5268, CHCC, HPF, OPM-1038, OPM-NG
ฟังก์ชันเท่ากับเฟอร์ราซ ATDR
ฟิวส์แอมป์4
การออกแบบบล็อกฟิวส์การปฏิเสธ
การบ่งชี้ / ไม่บ่งชี้ไม่บ่งชี้
คะแนนขัดจังหวะ200kA ที่ 600V AC, 20kA ที่ 150V DC
ความยาว1 1 / 2 "
Mfr. ชุดบัสมานน์ LP-CC, ลิตเทลฟิวส์ CCMR, เมอร์เซน ATDR
แพคเกจจำนวน10
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์บัสมานน์-lp-cc-4.pdf
การปฏิเสธ / ไม่ปฏิเสธการปฏิเสธ
เวลาตอบสนอง12 วินาที @ 200%
ความเร็วเวลาล่าช้า
ชนิดภาพเขียนฟิวส์หน่วงเวลาจำกัดกระแส
UPC051712180320
การแสดงภาพไม่บ่งชี้
คะแนนแรงดันไฟฟ้า600VAC / 150VDC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)1.04
ความยาวเรือ (ซม.)3.81
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.04
รหัส HS8536100040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

ฟิวส์ Bussmann LP-CC-4 Low-Peak เป็นฟิวส์หน่วงเวลาประเภทหนึ่งที่ยอมให้เกิดไฟกระชากในช่วงเวลาสั้นๆ ก่อนที่จะเกิดการระเบิดจริง ฟิวส์นี้มีประโยชน์ในวงจรมอเตอร์แรงม้าขนาดเล็ก

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • ฟิวส์ Bussmann LP-CC-4 มีโครงสร้างท่อเมลามีนเพื่อความทนทานที่อุณหภูมิสูง
  • ฟิวส์ที่ไม่บ่งชี้นี้ใช้รูปแบบการปฏิเสธเพื่อการติดตั้งที่เหมาะสม
  • มีการเชื่อมต่อปลายเฟอร์รูลถึงเฟอร์รูลซึ่งช่วยให้ติดตั้งได้อย่างมั่นคง
  • ฟิวส์ Low-Peak นี้มีเวลาตอบสนอง 12 วินาทีที่ 200% ของกระแสไฟที่กำหนด
  • นอกจากนี้ยังมีองค์ประกอบอีกสองประการเพื่อจัดการกับกระแสไหลเข้าและกระแสเกินอย่างต่อเนื่อง

อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม อุณหภูมิแวดล้อมส่งผลต่อประสิทธิภาพของฟิวส์หน่วงเวลาอย่างไร

A. อุณหภูมิแวดล้อมอาจส่งผลต่อลักษณะการหน่วงเวลาของฟิวส์ Bussmann LP-CC-4 อุณหภูมิสูงสามารถเร่งความร้อนของส่วนประกอบฟิวส์ ซึ่งอาจลดการหน่วงเวลาที่มีประสิทธิภาพ

ถาม จะเกิดอะไรขึ้นหากฟิวส์การหน่วงเวลาได้รับการประเมินค่ากระแสไฟของแอปพลิเคชันต่ำเกินไป

A. การประเมินฟิวส์การหน่วงเวลาต่ำเกินไปอาจทำให้การป้องกันของวงจรลดลง ฟิวส์อาจขาดเร็วกว่าที่คาดไว้ การระเบิดที่ไม่คาดคิดนี้จะขัดขวางการทำงานปกติเนื่องจากกระแสไฟกระชากที่ไม่เป็นอันตราย

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นคะแนนแรงดันไฟฟ้ารูปแบบตัวชั้นคะแนนปัจจุบันพิกัดแรงดันไฟฟ้า DCฟิวส์แอมป์คะแนนขัดจังหวะความยาวราคา
BUSSMANN ฟิวส์ LP-CC-1 1 A มาตรฐาน 600 V ท่อเมลามีน | AA9FMF 1CX41 แผ่นเสียง - CC-1600VAC / 300VDCทรงกระบอกคลาส CC1A300V1200kA ที่ 600V AC, 20kA ที่ 300V DC1 1 / 2 "฿1,666
BUSSMANN LP-CC-1-1 / 4 ฟิวส์ 1-1 / 4a คลาส Cc Lpcc 600vac / 300vdc | AA9FMG 1CX42 แผ่นเสียง - CC-1-1 / 4600VAC / 300VDCทรงกระบอกCC--1.25200kA ที่ 600VAC, 20kA ที่ 300VDC1.5 "฿1,785
BUSSMANN LP-CC-1-1 / 8 ฟิวส์ 1-1 / 8a คลาส Cc Lpcc 600vac / 300vdc | AA9FMH 1CX43 แผ่นเสียง - CC-1-1 / 8600VAC / 300VDCทรงกระบอกCC--1.125200kA ที่ 600VAC, 20kA ที่ 300VDC1.5 "฿1,820
BUSSMANN LP-CC-1-4 / 10 ฟิวส์ 1-4 / 10a คลาส Cc Lpcc 600vac / 300vdc | AA9FMJ 1CX44 แผ่นเสียง - CC-1-4 / 10600VAC / 300VDCทรงกระบอกCC--1-4/10200kA ที่ 600VAC, 20kA ที่ 300VDC1.5 "฿1,666
BUSSMANN LP-CC-1/2 ฟิวส์ 1 / 2a คลาส Cc Lpcc 600vac / 300vdc | AA9FMK 1CX45 แผ่นเสียง - CC-1/2600VAC / 300VDCทรงกระบอกCC--1/2200kA ที่ 600VAC, 20kA ที่ 300VDC1.5 "฿1,800
BUSSMANN LP-CC-10 ฟิวส์ 10 A มาตรฐาน 600 V ท่อเมลามีน | AA9FML 1CX46 แผ่นเสียง - CC-10600VAC / 150VDCทรงกระบอกคลาส CC10A150V10200kA ที่ 600V AC, 20kA ที่ 150V DC1 1 / 2 "฿1,666
BUSSMANN LP-CC-12 ฟิวส์ 12a คลาส Cc Lpcc 600vac / 150vdc | AA9FMM 1CX47 แผ่นเสียง - CC-12600VAC / 150VDCทรงกระบอกCC--12200kA ที่ 600VAC, 20kA ที่ 150VDC1.5 "฿1,820

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN LP-CC-4 ฟิวส์ 4 A มาตรฐาน 600 V ท่อเมลามีน
฿1,785 / หน่วย