Bussmann Lpj-1-1/4sp | ฟิวส์ 1-1/4a Class J Lpj 600vac/300vdc | 1dg79 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN LPJ-1-1 / 4SP ฟิวส์ 1-1 / 4a คลาส J Lpj 600vac / 300vdc | AA9HNP 1DG79

BUSSMANN LPJ-1-1 / 4SP ฟิวส์ 1-1 / 4a คลาส J Lpj 600vac / 300vdc

In Stock
รายการ: AA9HNP รุ่น: LPJ-1-1/4SPอ้างไขว้: 1DG79
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
฿954 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์
วัสดุของตัวเครื่องเมลามีน
รูปแบบตัวทรงกระบอก
ชั้นJ
ความลึกไม่สามารถใช้งาน
เส้นผ่าศูนย์กลาง13 / 16 "
ธาตุคู่
ฟังก์ชันเท่ากับเฟอร์ราซ / โกลด์ AJT, Littelfuse JTD
ฟิวส์แอมป์1.25
รหัสตัวยึดฟิวส์Z
การบ่งชี้ / ไม่บ่งชี้ไม่บ่งชี้
คะแนนขัดจังหวะ300kA ที่ 600VAC, 100kA ที่ 300VDC
ความยาว2.25 "
การปฏิเสธ / ไม่ปฏิเสธการปฏิเสธ
ความเร็วเวลาล่าช้า
คะแนนแรงดันไฟฟ้า600VAC / 300VDC
ความกว้างไม่สามารถใช้งาน

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ความสูงของเรือ (ซม.)2.06
ความยาวเรือ (ซม.)5.72
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.06
รหัส HS8536100040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการบ่งชี้ / ไม่บ่งชี้รูปแบบตัวชั้นคะแนนขัดจังหวะความยาวคะแนนแรงดันไฟฟ้าประเภทการเชื่อมต่อคะแนนปัจจุบันราคา
BUSSMANN LPJ-1-6 / 10SP ฟิวส์ 1-6 / 10a คลาส J Lpj 600vac / 300vdc | AA9HNQ 1DG80 LPJ-1-6 / 10SPไม่บ่งชี้ทรงกระบอกJ300kA ที่ 600VAC, 100kA ที่ 300VDC2.25 "600VAC / 300VDC--฿916
BUSSMANN LPJ-1-8 / 10SP ฟิวส์ 1-8 / 10a คลาส J Lpj 600vac / 300vdc | AA9HNR 1DG81 LPJ-1-8 / 10SPไม่บ่งชี้ทรงกระบอกJ300kA ที่ 600VAC, 100kA ที่ 300VDC2.25 "600VAC / 300VDC--฿916
BUSSMANN LPJ-2-1 / 2SP ฟิวส์ 2-1 / 2a คลาส J Lpj 600vac / 300vdc | AA9HNT 1DG82 LPJ-2-1 / 2SPไม่บ่งชี้ทรงกระบอกJ300kA ที่ 600VAC, 100kA ที่ 300VDC2.25 "600VAC / 300VDC--฿916
BUSSMANN LPJ-2-1 / 4SP ฟิวส์ 2-1 / 4a คลาส J Lpj 600vac / 300vdc | AA9HNU 1DG83 LPJ-2-1 / 4SPไม่บ่งชี้ทรงกระบอกJ300kA ที่ 600VAC, 100kA ที่ 300VDC2.25 "600VAC / 300VDC--฿916
BUSSMANN LPJ-2-8 / 10SP ฟิวส์ 2-8 / 10a คลาส J Lpj 600vac / 300vdc | AA9HNV 1DG84 LPJ-2-8 / 10SPไม่บ่งชี้ทรงกระบอกJ300kA ที่ 600VAC, 100kA ที่ 300VDC2.25 "600VAC / 300VDC--฿916
BUSSMANN LPJ-3-1 / 2SP ฟิวส์ 3-1 / 2a คลาส J Lpj 600vac / 300vdc | AA9HNW 1DG85 LPJ-3-1 / 2SPไม่บ่งชี้ทรงกระบอกJ300kA ที่ 600VAC, 100kA ที่ 300VDC2.25 "600VAC / 300VDC--฿916
BUSSMANN LPJ-3-2 / 10SP ฟิวส์ 3-2 / 10a คลาส J Lpj 600vac / 300vdc | AA9HNX 1DG86 LPJ-3-2 / 10SPไม่บ่งชี้ทรงกระบอกJ300kA ที่ 600VAC, 100kA ที่ 300VDC2.25 "600VAC / 300VDC--฿946

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN LPJ-1-1 / 4SP ฟิวส์ 1-1 / 4a คลาส J Lpj 600vac / 300vdc
฿954 / หน่วย