Bussmann Lpn-rk-1-1/8sp | ฟิวส์อุตสาหกรรมและไฟฟ้า 1.125a 250vac | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN LPN-RK-1-1/8SP ฟิวส์อุตสาหกรรมและไฟฟ้า, 1.125A, 250VAC | BD2BLY

BUSSMANN LPN-RK-1-1/8SP ฟิวส์อุตสาหกรรมและไฟฟ้า, 1.125A, 250VAC

In Stock
รายการ: BD2BLY รุ่น: LPN-RK-1-1 / 8SP

รับโดย อาจ 16, วันพฤหัสบดี

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿1,413 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์อิเล็กทรอนิกส์
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC250 VAC
รูปแบบตัวตลับฟิวส์
คะแนนปัจจุบัน1.125A
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DCVDC 250
เส้นผ่าศูนย์กลาง0.56 "
ขนาดฟิวส์ / กลุ่มต่ำ - พีค
ประเภทฟิวส์เวลาล่าช้า / ช้า
รูปแบบตัวบ่งชี้ไม่มีตัวบ่งชี้
คะแนนขัดจังหวะ300kA
ความยาว2"
Mfr. ชุดLPN-RK_SP
สไตล์การติดตั้งเจ้าของ
บรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่
ประเภทสินค้าฟิวส์ไฟฟ้าอุตสาหกรรม
ประเภทการสิ้นสุดคลิป
ชนิดภาพเขียนGeneral
แรงดันไฟฟ้า (AC)250 VAC
แรงดันไฟฟ้า (DC)250VDC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.02

รายละเอียดสินค้า:

  • LPN-RK_SP ซีรี่ส์

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นรูปแบบตัวคะแนนปัจจุบันชิ้นประเภทการสิ้นสุดราคา
BUSSMANN LPN-RK-225SP-TP ฟิวส์กำลังอุตสาหกรรม | BD2BTG LPN-RK-225SP-TP--ฟิวส์ไฟฟ้าอุตสาหกรรม-฿22,992
BUSSMANN LPN-RK-175SP-TP ฟิวส์อุตสาหกรรมและไฟฟ้า, 175A, 250VAC | BD2EMU LPN-RK-175SP-TPฟิวส์ใบมีดตลับ175Aฟิวส์อิเล็กทรอนิกส์ใบมีด฿13,131
BUSSMANN LPN-RK-1-4/10SP ฟิวส์อุตสาหกรรมและไฟฟ้า, 1.4A, 250VAC | BD6CFZ LPN-RK-1-4 / 10SPตลับฟิวส์1.4Aฟิวส์อิเล็กทรอนิกส์คลิป฿629

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN LPN-RK-1-1/8SP ฟิวส์อุตสาหกรรมและไฟฟ้า, 1.125A, 250VAC
฿1,413 / หน่วย