Bussmann Lpn-rk-100spi | ฟิวส์ Rk1 Lpn-rk-spi 100a 250vac/250vdc | 5nle3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN LPN-RK-100SPI ฟิวส์ Rk1 Lpn-rk-spi 100a 250vac / 250vdc | AE4WTL 5NLE3

BUSSMANN LPN-RK-100SPI ฟิวส์ Rk1 Lpn-rk-spi 100a 250vac/250vdc

In Stock
รายการ: AE4WTL รุ่น: LPN-RK-100SPIข้ามอ้างอิง: 5NLE3
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
฿5,522 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์
วัสดุของตัวเครื่องเมลามีน
รูปแบบตัวใบมีด
ชั้นRK1
เส้นผ่าศูนย์กลาง1 3 / 32 "
ธาตุคู่
ฟังก์ชันเท่ากับเฟอร์ราซ / โกลด์ A2DR, Littlefuse LLNRK_ID
ฟิวส์แอมป์100
การบ่งชี้ / ไม่บ่งชี้การแสดง
คะแนนขัดจังหวะ300kA ที่ 250VAC, 100kA ที่ 250VDC
ความยาว5.875 "
การปฏิเสธ / ไม่ปฏิเสธการปฏิเสธ
ความเร็วเวลาล่าช้า
UPC051712626521
คะแนนแรงดันไฟฟ้า250 VAC/DC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.16
ความสูงของเรือ (ซม.)2.79
ความยาวเรือ (ซม.)14.99
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.79
รหัส HS8536100040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นรูปแบบตัวเส้นผ่าศูนย์กลางฟิวส์แอมป์คะแนนขัดจังหวะความยาวคะแนนแรงดันไฟฟ้าราคา
BUSSMANN LPN-RK-400SPI ฟิวส์ Rk1 Lpn-rk-spi 400a 250vac / 250vdc | AB2YUL 1PVT1 LPN-RK-400SPIใบมีด2.375 "400300kA ที่ 250VAC, 100kA ที่ 250VDC8.625 "250 VAC/DC฿19,707
BUSSMANN LPN-RK-40SPI ฟิวส์ Rk1 Lpn-rk-spi 40a 250vac / 125vdc | AB2YUN 1PVT3 LPN-RK-40SPIทรงกระบอก13 / 16 "40300kA ที่ 250VAC, 100kA ที่ 125VDC3"250VAC / 125VDC฿2,216
BUSSMANN LPN-RK-450SPI ฟิวส์ Rk1 Lpn-rk-spi 450a 250vac / 250vdc | AB2YUP 1PVT4 LPN-RK-450SPIใบมีด2.875 "450300kA ที่ 250VAC, 100kA ที่ 250VDC10.375 "250 VAC/DC฿32,454
BUSSMANN LPN-RK-45SPI ฟิวส์ Rk1 Lpn-rk-spi 45a 250vac / 125vdc | AB2YUQ 1PVT5 LPN-RK-45SPIทรงกระบอก13 / 16 "45300kA ที่ 250VAC, 100kA ที่ 125VDC3"250VAC / 125VDC฿2,121
BUSSMANN LPN-RK-500SPI ฟิวส์ Rk1 Lpn-rk-spi 500a 250vac / 250vdc | AB2YUR 1PVT6 LPN-RK-500SPIใบมีด2.875 "500300kA ที่ 250VAC, 100kA ที่ 250VDC10.375 "250 VAC/DC฿37,207
BUSSMANN LPN-RK-50SPI ฟิวส์ Rk1 Lpn-rk-spi 50a 250vac / 125vdc | AB2YUT 1PVT7 LPN-RK-50SPIทรงกระบอก13 / 16 "50300kA ที่ 250VAC, 100kA ที่ 125VDC3"250VAC / 125VDC฿2,054
BUSSMANN LPN-RK-600SPI ฟิวส์ Rk1 Lpn-rk-spi 600a 250vac / 250vdc | AB2YUU 1PVT9 LPN-RK-600SPIใบมีด2.875 "600300kA ที่ 250VAC, 100kA ที่ 250VDC10.375 "250 VAC/DC฿36,364

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN LPN-RK-100SPI ฟิวส์ Rk1 Lpn-rk-spi 100a 250vac/250vdc
฿5,522 / หน่วย