Bussmamn Lps-rk-1-1/8sp ฟิวส์ครั้งเดียว, 1-1/8 A | 4twx2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN LPS-RK-1-1/8SP ฟิวส์ไฟ จำกัดกระแส 600 VAC / 300 VDC | AD9PCU 4TWX2

BUSSMANN LPS-RK-1-1/8SP ฟิวส์ไฟ, การจำกัดกระแส, 600 VAC / 300 VDC

In Stock
รายการ: AD9PCU รุ่น: LPS-RK-1-1 / 8SPข้ามอ้างอิง: 4TWX2
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
฿1,719 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์
วัสดุของตัวเครื่องเมลามีน
รูปแบบตัวทรงกระบอก
ชั้นRK1
เส้นผ่าศูนย์กลาง13 / 16 "
ธาตุคู่
ฟังก์ชันเท่ากับเฟอร์ราซ / โกลด์ A2DR, Littlefuse LLNRK_ID
ฟิวส์แอมป์1.125
การบ่งชี้ / ไม่บ่งชี้ไม่บ่งชี้
คะแนนขัดจังหวะ300kA ที่ 250VAC, 100kA ที่ 125VDC
ความยาว5"
การปฏิเสธ / ไม่ปฏิเสธการปฏิเสธ
ความเร็วเวลาล่าช้า
คะแนนแรงดันไฟฟ้า600VAC / 300VDC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.07
ความสูงของเรือ (ซม.)2.29
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.29
รหัส HS8536100040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

  • สำหรับใช้กับตัวป้อนและวงจรสาขา
  • มีองค์ประกอบคู่และการป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรอย่างรวดเร็วสำหรับประสิทธิภาพการหน่วงเวลาเพื่อให้การป้องกันสูงสุด
  • การออกแบบข้อ จำกัด ในปัจจุบันช่วยปกป้องส่วนประกอบปลายน้ำจากผลกระทบทางแม่เหล็กและความร้อนที่เป็นอันตรายของกระแสไฟฟ้าลัดวงจร
  • ได้รับการรับรองจาก UL, ได้รับการรับรอง CSA และเครื่องหมาย CE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นรูปแบบตัวเส้นผ่าศูนย์กลางฟังก์ชันเท่ากับฟิวส์แอมป์คะแนนขัดจังหวะความยาวราคา
BUSSMANN LPS-RK-1-1 / 2SP ฟิวส์ Rk1 Lps-rk-sp 1-1 / 2a 600vac / 300vdc | AA9AWL 1BW66 LPS-RK-1-1 / 2SPทรงกระบอก13 / 16 "เฟอร์ราซ / โกลด์ A6DR, Littlefuse LLSRK_ID1.5300kA ที่ 600VAC, 100kA ที่ 300VDC5"฿2,522
BUSSMANN LPS-RK-1-1 / 4SP ฟิวส์ Rk1 Lps-rk-sp 1-1 / 4a 600vac / 300vdc | AA9AWM 1BW67 LPS-RK-1-1 / 4SPทรงกระบอก13 / 16 "เฟอร์ราซ / โกลด์ A6DR, Littlefuse LLSRK_ID1.25300kA ที่ 600VAC, 100kA ที่ 300VDC5"฿3,268
BUSSMANN LPS-RK-1-4 / 10SP ฟิวส์ Rk1 Lps-rk-sp 1-4 / 10a 600vac / 300vdc | AA9AWN 1BW69 LPS-RK-1-4 / 10SPทรงกระบอก13 / 16 "เฟอร์ราซ / โกลด์ A6DR, Littlefuse LLSRK_ID1-4/10300kA ที่ 600VAC, 100kA ที่ 300VDC5"฿3,122
BUSSMANN LPS-RK-1-6 / 10SP ฟิวส์ Rk1 Lps-rk-sp 1-6 / 10a 600vac / 300vdc | AA9AWP 1BW70 LPS-RK-1-6 / 10SPทรงกระบอก13 / 16 "เฟอร์ราซ / โกลด์ A6DR, Littlefuse LLSRK_ID1-6/10300kA ที่ 600VAC, 100kA ที่ 300VDC5"฿2,911
BUSSMANN LPS-RK-1-8 / 10SP ฟิวส์ Rk1 Lps-rk-sp 1-8 / 10a 600vac / 300vdc | AA9AWQ 1BW71 LPS-RK-1-8 / 10SPทรงกระบอก13 / 16 "เฟอร์ราซ / โกลด์ A6DR, Littlefuse LLSRK_ID1-8/10300kA ที่ 600VAC, 100kA ที่ 300VDC5"฿3,643
BUSSMANN LPS-RK-1 / 2SP ฟิวส์ Rk1 Lps-rk-sp 1 / 2a 600vac / 300vdc | AA9AWR 1BW73 LPS-RK-1 / 2SPทรงกระบอก13 / 16 "เฟอร์ราซ / โกลด์ A6DR, Littlefuse LLSRK_ID1/2300kA ที่ 600VAC, 100kA ที่ 300VDC5"฿3,231
BUSSMANN LPS-RK-1SP ฟิวส์ Rk1 Lps-rk-sp 1a 600vac / 300vdc | AA9AWT 1BW74 LPS-RK-1SPทรงกระบอก13 / 16 "เฟอร์ราซ / โกลด์ A6DR, Littlefuse LLSRK_ID1300kA ที่ 600VAC, 100kA ที่ 300VDC5"฿2,872

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN LPS-RK-1-1/8SP ฟิวส์ไฟ, การจำกัดกระแส, 600 VAC / 300 VDC
฿1,719 / หน่วย