Bussmann แม็กซ์-60 | ฟิวส์ 60a ไม่ระบุ สูงสุด 32vdc | 6aye2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN MAX-60 ฟิวส์ 60a Nonindicating Max 32vdc | AE7WNR 6AYE2

BUSSMANN MAX-60 ฟิวส์ 60a ไม่ระบุแม็กซ์ 32vdc

In Stock
รายการ: AE7WNR รุ่น: MAX-60ข้ามอ้างอิง: 6AYE2
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
฿356 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์
วัสดุของตัวเครื่องพลาสติก
รูปแบบตัวใบมีด
รหัสสีสีน้ำเงิน
ความลึก0.43 "
เส้นผ่าศูนย์กลางไม่สามารถใช้งาน
ธาตุเดียว
ฟังก์ชันเท่ากับเฟอร์ราซ AF3
ฟิวส์แอมป์60
การบ่งชี้ / ไม่บ่งชี้ไม่บ่งชี้
คะแนนขัดจังหวะ1kA ที่ 32 VDC
ความยาว1.7 "
การปฏิเสธ / ไม่ปฏิเสธการไม่ปฏิเสธ
ความเร็วการแสดงอย่างรวดเร็ว
คะแนนแรงดันไฟฟ้าVDC 32
ความกว้าง1.2 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)0.76
ความยาวเรือ (ซม.)4.32
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.56
รหัส HS8536100040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นรหัสสีฟิวส์แอมป์ราคา
BUSSMANN MAX-20 ฟิวส์ 20a Nonindicating Max 32vdc | AE7WNM 6AYD8 สูงสุด -20สีเหลือง20฿545
BUSSMANN MAX-30 ฟิวส์ 30a ไม่ระบุสูงสุด 32vdc | AE7WNN 6AYD9 สูงสุด -30สีเขียว30฿525
BUSSMANN MAX-40 Fuse 40a ไม่บ่งชี้ Max 32vdc | AE7WNP 6AYE0 สูงสุด -40ส้ม40฿436
BUSSMANN MAX-50 ฟิวส์ 50a ไม่ระบุสูงสุด 32vdc | AE7WNQ 6AYE1 สูงสุด -50สีแดง50฿449
BUSSMANN MAX-70 ฟิวส์ 70a ไม่ระบุสูงสุด 32vdc | AE7WNT 6AYE3 สูงสุด -70สีน้ำตาล70฿378
BUSSMANN MAX-80 ฟิวส์ 80a Nonindicating Max 32vdc | AE7WNU 6AYE4 สูงสุด -80ทูโทนช็อคชิพ80฿348

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN MAX-60 ฟิวส์ 60a ไม่ระบุแม็กซ์ 32vdc
฿356 / หน่วย