Bussmann Mv055f1cax10e | ฟิวส์แรงดันปานกลาง 10a 5.5kvac | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN MV055F1CAX10E Medium Voltage Fuse, 10A, 5.5kVAC | BC9WJL

BUSSMANN MV055F1CAX10E ฟิวส์แรงดันปานกลาง, 10A, 5.5kVAC

In Stock
รายการ: BC9WJL รุ่น: MV055F1CAX10E
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
฿26,440 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์แรงดันปานกลาง
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC5.500 กิโลโวลต์
คะแนนปัจจุบัน10A
เส้นผ่าศูนย์กลาง2"
รูปแบบตัวบ่งชี้เปิด Fuse Indicator
คะแนนขัดจังหวะ50kA
ความยาว1.313ft
บรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่
ประเภทสินค้าฟิวส์แรงดันไฟฟ้าปานกลาง E-Rated
ประเภทการสิ้นสุดตลับหมึกที่ไม่ได้มาตรฐาน
ชนิดภาพเขียนฟิวส์ E-Rated
UPC051712269490
แรงดันไฟฟ้า (AC)5.5k โวลต์

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.7

รายละเอียดสินค้า:

  • MV055 ซีรี่ส์

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นคะแนนปัจจุบันเส้นผ่าศูนย์กลางประเภทการสิ้นสุดราคา
BUSSMANN MV055F1DAX175E ฟิวส์แรงดันปานกลาง, 175A, 5.5kVAC | BC7TJP MV055F1DAX175E175A3"ตลับหมึก (ไม่ได้มาตรฐาน)฿82,108
BUSSMANN MV055F1DAX40E ฟิวส์พิเศษ ฟิวส์แรงดันปานกลาง E-Rated 5.5kVAC, 40A | BC8GWL MV055F1DAX40E40A3"ตลับหมึก (ไม่ได้มาตรฐาน)฿49,270
BUSSMANN MV055F2DAS450E ฟิวส์แรงดันปานกลาง, 450A, 5.5kVAC | BC8LHP MV055F2DAS450E450A-ตลับหมึก (ไม่ได้มาตรฐาน)฿138,766
BUSSMANN MV055F1CAX20E ฟิวส์แรงดันปานกลาง, 20A, 5.5kVAC | BC8PMC MV055F1CAX20E20A2"ตลับหมึกที่ไม่ได้มาตรฐาน฿26,440
BUSSMANN MV055F2DAX300E ฟิวส์แรงดันปานกลาง, 300A, 5.5kVAC | BC9AGJ MV055F2DAX300E300A3"ตลับหมึก (ไม่ได้มาตรฐาน)฿135,652
BUSSMANN MV055F1CAX25E ฟิวส์เฉพาะทาง ฟิวส์แรงดันปานกลาง E-Rated, 5.5kVAC, 25A | BC9FKU MV055F1CAX25E25A2"ตลับหมึก (ไม่ได้มาตรฐาน)฿26,440
BUSSMANN MV055F1DAX30E ฟิวส์แรงดันปานกลาง, 30A, 5.5kVAC | BC9HVY MV055F1DAX30E30A3"ตลับหมึก (ไม่ได้มาตรฐาน)฿49,270

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN MV055F1CAX10E ฟิวส์แรงดันปานกลาง, 10A, 5.5kVAC
฿26,440 / หน่วย