จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN NON-6 ฟิวส์แรงดันต่ำ 6a Class K5 Non 250vac | AE2GMJ 4XF87

BUSSMANN NON-6 ฟิวส์แรงดันต่ำ 6a Class K5 Non 250vac

In Stock
รายการ: AE2GMJ รุ่น: NON-6ข้ามอ้างอิง: 4XF87
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
฿212 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์
วัสดุของตัวเครื่องเมลามีน
รูปแบบตัวทรงกระบอก
ชั้นK5
เส้นผ่าศูนย์กลาง9 / 16 "
ธาตุเดียว
ฟังก์ชันเท่ากับเฟอร์ราซ OT
ฟิวส์แอมป์6
การบ่งชี้ / ไม่บ่งชี้ไม่บ่งชี้
คะแนนขัดจังหวะ50kA ที่ 250VAC, 50kA ที่ 125VDC
ความยาว2"
การปฏิเสธ / ไม่ปฏิเสธการไม่ปฏิเสธ
ความเร็วการแสดงอย่างรวดเร็ว
ชนิดภาพเขียนไม่สามารถต่ออายุได้
คะแนนแรงดันไฟฟ้า250VAC / 125VDC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)5.08
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.27
รหัส HS8536100040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเส้นผ่าศูนย์กลางฟิวส์แอมป์ความยาวราคา
BUSSMANN NON-1-1 / 2 ฟิวส์แรงดันต่ำ 1-1 / 2a Classk5 Non 250v | AA9HYJ 1DH25 ไม่ใช่ -1-1 / 29 / 16 "1.52"฿399
BUSSMANN NON-1/2 ฟิวส์แรงดันต่ำ 1 / 2a Classk5 Non 250vac | AA9HYK 1DH 26 ไม่ใช่ -1 / 29 / 16 "1/22"฿468
BUSSMANN NON-1/8 ฟิวส์แรงดันต่ำ 1 / 8a Classk5 Non 250vac | AA9HYL 1DH27 ไม่ใช่ -1 / 89 / 16 "1/82"฿315
BUSSMANN NON-2-1 / 2 ฟิวส์แรงดันต่ำ 2-1 / 2a Classk5 Non 250v | AA9HYR 1DH33 ไม่ใช่ -2-1 / 29 / 16 "2.52"฿468
BUSSMANN NON-3/4 ฟิวส์แรงดันต่ำ 3 / 4a Classk5 Non 250vac | AA9HYT 1DH35 ไม่ใช่ -3 / 49 / 16 "3/42"฿291
BUSSMANN NON-6-1 / 4 ฟิวส์แรงดันต่ำ 6-1 / 4a Classk5 Non 250v | AA9HYU 1DH36 ไม่ใช่ -6-1 / 49 / 16 "6.252"฿432
BUSSMANN NON-1 ฟิวส์แรงดันต่ำ 1a Class K5 Non 250vac | AE2GMG 4XF85 ไม่ใช่ -19 / 16 "12"฿305

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN NON-6 ฟิวส์แรงดันต่ำ 6a Class K5 Non 250vac
฿212 / หน่วย