Bussmann นน-8/10 | ฟิวส์กำลังอุตสาหกรรม Class H ฟิวส์ปกติ 800ma 250vac | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN NON-8/10 ฟิวส์กำลังอุตสาหกรรม, Class H, เป่าปกติ, 800mA, 250VAC | BD3ATV

BUSSMANN ฟิวส์ไฟฟ้าอุตสาหกรรม NON-8/10, Class H, Normal Blow, 800mA, 250VAC

In Stock
รายการ: BD3ATV รุ่น: NON-8/10
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
฿374 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์ไฟฟ้าอุตสาหกรรม
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC250 VAC
รูปแบบตัวกระสุนปืน
คะแนนปัจจุบัน800mA
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DCVDC 125
ขนาดฟิวส์ / กลุ่มคลาส K5 H.
ประเภทฟิวส์พัดปกติ
รูปแบบตัวบ่งชี้ไม่มีตัวบ่งชี้
สไตล์การติดตั้งเจ้าของ
บรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่
ประเภทสินค้าฟิวส์ไฟฟ้าอุตสาหกรรม
ประเภทการสิ้นสุดคลิป
แรงดันไฟฟ้า (AC)250 VAC
แรงดันไฟฟ้า (DC)125VDC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.16

รายละเอียดสินค้า:

  • NON ซีรี่ส์

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นรูปแบบตัวคะแนนปัจจุบันขนาดฟิวส์ / กลุ่มประเภทฟิวส์ความยาวประเภทการสิ้นสุดความกว้างราคา
BUSSMANN NON-110 Class K5 และ H Fuse, ทั่วไป, อุตสาหกรรม, เป่าปานกลาง, 250VAC, 110A | BC9BMR ไม่ใช่ -110ฟิวส์ใบมีดตลับ110Aคลาส K5 และ Hเป่าปานกลาง / ปกติ7.13 "ใบมีด1.56 "฿4,019
BUSSMANN NON-1-1/4 Class K5 และ H Fuse, อุตสาหกรรม, แรงเป่าปานกลาง, 250VAC/125VDC, 1.25A | BC9HFE ไม่ใช่ -1-1 / 4ตลับฟิวส์1.25Aคลาส K5 และ Hเป่าปานกลาง / ปกติ-คลิป-฿287
BUSSMANN NON-3-2/10 ฟิวส์กำลังอุตสาหกรรม, คลาส H, เป่าปกติ, 3.2A, 250VAC | BD2PGJ ไม่ใช่ -3-2 / 10กระสุนปืน3.2Aคลาส K5 H.พัดปกติ-คลิป-฿287
BUSSMANN NON-500 Class K5 และ H Fuse, ทั่วไป, อุตสาหกรรม, แรงปานกลาง, 250VAC, 500A | BD3PUL ไม่ใช่ -500ฟิวส์ใบมีดตลับ500Aคลาส K5 และ Hเป่าปานกลาง / ปกติ10.38 "ใบมีด2.41 "฿10,359
BUSSMANN NON-1-6/10 Class K5 และ H Fuse, อุตสาหกรรม, แรงเป่าปานกลาง, 250VAC/250VAC, 1.6A | BD4XCR ไม่ใช่ -1-6 / 10ตลับฟิวส์1.6Aคลาส K5 และ Hเป่าปานกลาง / ปกติ-คลิป-฿287

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN ฟิวส์ไฟฟ้าอุตสาหกรรม NON-8/10, Class H, Normal Blow, 800mA, 250VAC
฿374 / หน่วย