Bussmann Opm-1038rswc | กล่องฟิวส์ 30 A | 4cx78 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN OPM-1038RSWC กล่องฟิวส์ 30 A | AD7ADG 4CX78

BUSSMANN OPM-1038RSWC กล่องฟิวส์ 30 A

In Stock
รายการ: AD7ADG รุ่น: OPM-1038RSWCข้ามอ้างอิง: 4CX78
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
฿29,932 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกล่องฟิวส์
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC600 VAC
ช่วงแอมแปร์เพื่อ 1 30
แอมป์เอซี30
ไฟแสดงสถานะฟิวส์ใช่และรีโมท
ประเภทการเชื่อมต่อกล่อง
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DCVDC 300
การออกแบบบล็อกฟิวส์แตะปลอดภัยด้วยการยกเลิกการเชื่อมต่อ
ฟิวส์ Dia13 / 32 "
รหัสตัวยึดฟิวส์W
ความยาวฟิวส์1.5 "
ประเภทฟิวส์คลาส CC
ฟิวส์คลาส ULCC
ความสูง3.75 "
การบ่งชี้ / ไม่บ่งชี้การแสดง
ความยาว3.61 "
สูงสุด แอมป์30
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า600
สไตล์การติดตั้งราง DIN
จำนวนเสา3
ความกว้าง1.5 "
ขนาดสายไฟเพื่อ 18 8

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.36
ความสูงของเรือ (ซม.)5.84
ความยาวเรือ (ซม.)15.75
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.41
รหัส HS8536509065
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นไฟแสดงสถานะฟิวส์พิกัดแรงดันไฟฟ้า DCการออกแบบบล็อกฟิวส์ราคา
BUSSMANN OPM-1038R กล่องฟิวส์ 30 A | AD7ADD 4CX75 โอพีเอ็ม-1038Rใช่VDC 600แตะ "ปลอดภัย"฿18,148
BUSSMANN OPM-1038RC กล่องฟิวส์ 30 A | AD7ADE 4CX76 OPM-1038RCใช่และรีโมทVDC 600แตะ "ปลอดภัย"฿48,326
BUSSMANN OPM-1038RSW กล่องฟิวส์ 30 A | AD7ADF 4CX77 OPM-1038RSWใช่VDC 300แตะปลอดภัยด้วยการยกเลิกการเชื่อมต่อ฿24,270

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN OPM-1038RSWC กล่องฟิวส์ 30 A
฿29,932 / หน่วย