สี | ขาว |
วิธีการเชื่อมต่อ | สกรู |
คะแนนปัจจุบัน | 40A |
ความยาว | 31.75mm |
จำนวนตำแหน่ง | ตำแหน่ง 6 |
บรรจุภัณฑ์ | ขนาดใหญ่ |
ขว้าง | 9.910 มม |
ประเภทสินค้า | ขั้วต่อราง DIN |
ชนิดภาพเขียน | ลวดเป็นลวด |
คะแนนแรงดันไฟฟ้า | 600V |
ความกว้าง | 46.990 มม |
ลวดเกจ Max | 8 AWG |
เครื่องวัดลวดขั้นต่ำ | 22 AWG |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.